建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
建築用すみつけシャープペンシル。削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ。芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)。水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3
製品質量(g)4
商品タイプ替芯
残り芯わずか3.5mmでムダなく使える経済設計。
消しゴムも従来の約2.8倍の大きさで、使える消しゴムです。
再生材使用率72%(プラスチック)。
内蔵芯:HB。
芯径(mm)0.5
材質先金、クリップ、ノック:再生PC、軸:再生AS
質量(g)11
外形寸法(mm)16×13×147
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号17 112 198
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド、通気仕様キャップ
材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)11
長さ(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 114
曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。
従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
グリーン購入法適合
質量(g)8.7
エコマーク認定認定
方式ノック式・先端パイプスライド機構
芯径(mm)0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 190
たっぷり書けて、バインダークリップ採用!
可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。
全長(mm)141.6
最大径(Φmm)11.4
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 184
新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。
曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。
従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
質量(g)8.7
エコマーク認定認定
方式ノック式
色(本体)黒
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 191
1本
¥73
税込¥80
当日出荷
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。
機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。
上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質PC樹脂+転写印刷
質量(g)9.8
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
芯径(mm)0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5
商品タイプ本体
ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。
ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。
芯径(mm)0.5
方式ノック式
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替え消しゴムG(5個入)
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現!
芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付
質量(g)20.6
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808
トラスコ品番849-7580
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂
長さ(mm)60
質量(g)(ケース)4.2
外形寸法(mm)68×13×5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
規格1.3X18XT2.0
部品名称ノズルイタ 1.3(セラミツク)
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.39MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoBSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.59、KBM-501D センタブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S オプション14 18M第3段ブーム ノズル部品_No.32、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.14、SSA-Z500MA-2 オプション-11(救急キット)部品_No.6、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.15、BSM-1670SLT センタノズル,センタバルブ部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.52、SSA-α1004 オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.10など
1個
¥609
税込¥670
10日以内出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-240A
寸法(mm)1300~2400
質量(g)450
段数2段
高さ(m)(作業)3.9
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:100g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:壁面用。内容量[数量]:1個。商品区分:スプラインポスト
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
タイプベース
1個
¥1,198
税込¥1,318
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:平面/壁面用。内容量[数量]:1個。商品区分:スプラインポスト
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
タイプベース
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:平面用。内容量[数量]:1個。商品区分:スプラインポスト
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
タイプベース
1個
¥2,698
税込¥2,968
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:壁面用(リリースボタン付)。内容量[数量]:1個。商品区分:スプラインポスト
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
タイプベース
1個
¥3,298
税込¥3,628
92日以内出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
5つにざっくり仕分け。便利なクリアファイル。
用途ごとに書類をざっくり仕分けられる5ポケット仕様です。
上部と右側のダブルインデックスになっています。
透明の素材を生かし、1枚目、2枚目、3枚目と
それぞれのポケットに異なる絵柄をデザインしました。
ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュ、シンプルなデザインです。
材質PP製
仕切りあり
インデックスあり
デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。
工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。
ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。
タブレットを収納する定位置としても最適です。
書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。
スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。
セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書
材質スチール
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200
適合機器(台数)1
クランプ対応
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
固定方法置き型
適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
サイズA4判S型
仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式
材質(表紙)PPシート・1.3mm厚
RoHS指令(10物質対応)対応
※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ合金
対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20")
最小長(mm)920
適合フィルム内径(Φmm)50/76
最大長(mm)1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。
iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。
厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。
スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。
三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。
背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
付属品収納ケース
材質アルミ、ABS
三脚取付ねじあり1/4-20UNC
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
主に工場用設備の移動を防止する物です。
接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。
設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。
強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。
トラスコ品番207-7437
セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2
材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金
質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個
ベルト長さ(mm)約1200
寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)
アズワン品番64-8613-10
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ