25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1本(30mL)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本(30mL)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(120mL)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

SIBATA(柴田科学)色度標準液 50mL
・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
容量(mL)50
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個(250mL)
5,998 税込6,598
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08 容量(mL)250 検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0088-15
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法近赤外90度散乱光測定 外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲20~500度 測定方式透過光測定法 付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番211-80-59-51 型式DPM2-TB500 質量(g)約210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm)68×145×48H 表示分解能1度 検水量10mL 測定波長615nm データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 比色項目濁度
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ケニス標準粒子
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン 比重1.05g/mL 屈折率1.59/589nm(25℃)
1個(15mL)
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
43日以内出荷

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番211-80-59-02 検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

ポータブルタイプなのでどこでも手軽に濁度を測定できます。また、外光の影響を受けにくい構造になっており、天候や昼夜を問わず、いつでも安定した測定結果を得ることができます。採水しづらい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで濁度を測定できます。水を汲んで容器に移す必要がありません。防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。材質は抗菌樹脂を採用しています。主要材料はSUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
アズワン品番1-9394-01 仕様[保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68) 材質[検出部]ステンレス(SUS316L)、[保護用ゴムカバー]シリコン 測定範囲[ホルマジン度]0.0~500 材質(本体)ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル) 質量(g)600 ケーブル長(m)[検出部]5 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160、[検出部]Φ30×116 分解能[度]0.1(0.0~99.9)・1(100~500)
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型濁度計(ISO準拠)
エコ商品
HI88713は、ISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計で、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。FNU(ホルマジン比濁計単位)、レシオモードFAU(ホルマジン減衰単位)、NTU(比濁計濁度単位)、NTU非レシオモードの4つの測定項目。測定単位はFNU、FAU、NTU、EBCの4種類。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、または5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:赤外線LEDランプ、迷光:0.1 NTU (0.05 EBC)未満、濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU 付属品測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース付属 質量(kg)2.5 測定範囲FAUモード:10.0~99.9; 100~4000 FAU、FNUモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU、NTUレシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC、NTU非レシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC 電源ACアダプター 測定項目濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ) 精度FAUモード:測定値の±10%、FNUモード:測定値の±2%+迷光、NTUレシオモード:測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合)、NTU非レシオモード:測定値の±2%+迷光 分解能FAUモード:0.1; 1 FAU、FNUモード:0.01; 0.1; 1 FNU、NTUレシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC、NTU非レシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC 液晶パネル40×70mm バックライト付グラフィックLCD 測定原理ISO 7027 データメモリ200データ レンジ切替自動 測定モード通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード 使用環境温度(℃)外部:0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB 繰返し再現性測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷

CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーションポータブル濁度計
取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。持ち運びに便利な専用ケース付です。
用途上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標 寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110 質量(kg)(専用ケース)1.5 測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU 質量(g)(本体)385 電源アルカリ単三電池4本 寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ) 測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式 表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー 再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方 分解能0.01/0.1/1NTU(FNU) 精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光 検出器光起電性シリコン 光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm) 校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液 サンプル量(mL)18 IP等級IP67相当
1台
99,000 税込108,900
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01
ビールの濁度(ヘイズ)を手軽に測定できます!【測定範囲:0.00~1000FTU(ホルマジン濁度単位)、0.00~250 EBC(ヨーロッパ醸造協議会)、0.00~17250 ASBC(アメリカ醸造化学者学会)、0.00~10000 HELM(濁度単位)】。GLP機能によりリアルタイムクロック、200回までの測定を保存でき、記録されたデータに場所、日時を明示するT.I.S.(タグ識別装置)などトレサビリティを最大化できます。(別料金にてメーカー校正も可能)。浮遊物質の沈降速度を検証する連続測定モードと、複数の測定値を累積して最終的な平均値を得る平均値測定モードあり。AVGは異なるサイズの浮遊粒子を含むサンプルを測定する場合特に有効です。測定データをPCに転送しデータ管理できます。
付属品ガラスセル&キャップ×5組、バリデーターセット(HI847492-11)、シリコンオイル(HI93703-58)、セル面清浄用布、タグホルダー&タグ(HI920005)×5組、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、取説、英文品質証明書、ハードキャリングケース、HI98501 デジタル温度テスター 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 本体寸法(mm)224×87×77 精度測定値の±2%+0.05 FTU(0.01 EBC;0.86 ASBC;0.5 HELM) 測定方式比濁法 校正付属の標準液かユーザー自身で用意した標準液を使い、2~4点(0.1未満・15・100・800FTU)で行えます 繰返し再現性測定値の±1%または 0.02 FTU 0.01 EBC;0.35 ASBC;0.2 HELM)いずれか大きい方の値 サービス分類レンタル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式90度散乱光測定方式 表示方式LCD表示器 測定項目濁度、温度(同時測定/表示) 測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃ 分解能濁度:1NTU温度:0.1℃ アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V 繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃ 校正純水によるワンボタンゼロ校正 データメモリ100点(濁度・湿度) 使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50 電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160 本体質量(kg)約2.3(乾電池含む) 寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー) 質量(g)約400(標準センサー) セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定 日本語表示対応 PSL標準液対応で、度表示が可能 標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単 最新校正値を25データまで保存可能 本体に500データまでのメモリー機能を搭載 オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能
仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0~1000NTU(ホルマジン校正)、0~100度(PSL校正) アズワン品番67-9251-78
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃ 付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書 外形寸法(mm)約68×173×35H 消費電力(W)約0.05 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ 本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400 温度測定範囲(℃)0~50.0 外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力 測定原理近赤外90度散乱光測定 防水仕様IP67
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷