2,841件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能) 簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定) とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然) 信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く) 検知原理試験紙光電光度法 メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
感度(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
1箱(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に 種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ セット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個 質量(g)吸気缶/3.85(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号第TN382号 排気抵抗(Pa)35±15 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-8135-01 適合吸収缶KGC-10型FA
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ホルムアルデヒドの簡易測定に 簡単操作で確実な安全確認 見やすい大画面表示 自己診断機能付き
セット内容本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4 質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示濃度:LCDによるデジタル表示 表示分解能0.005ppm 連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く) 機能自動記憶型データロガ、 時計機能 検知原理試験紙光電光度法 検知範囲0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示) 使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと) メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶) 検知対象ガスホルムアルデヒド 検知時間(秒)1800(30分) サンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min 自己診断機能電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用済みのホルムアルデヒド(ホルマリン)・グルタルアルデヒド溶液を短時間で化学的に酸化分解・中和して、しかも安全に廃棄できます。
1箱(16個)ほか
18,900 税込20,790
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:91L ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定ガス名:ジイソブチルケトン●測定範囲:0.58~29ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキサノン●測定範囲:10~470ppm●標準吸引回数(n):10●特記事項:換算スケールを使用●測定ガス名:プロピオンアルデヒド●測定範囲:0.76~38ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ベンズアルデヒド●測定範囲:4~92ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用●測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.1~40.0ppm●標準吸引回数(n):5●測定ガス名:メタアルデヒド●測定範囲:0.065~3.25ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスジイソブチルケトン/シクロヘキサノン/プロピオンアルデヒド/ベンズアルデヒド/ホルムアルデヒド/メタアルデヒド 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
用途吸収缶 適合防毒マスク:G-7、GW-7、HV-7 ガスの種類ホルムアルデヒド・有機ガス用
1個
599 税込659
当日出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)
用途マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。室内空気の管理。住宅資材の管理。リフォーム時のチェック。 セット内容本体、採気管、ピンセット、DNPHフィルター×2個、フィルターエレメント、単2形乾電池×6本、データ受信ソフト、通信ケーブル 質量(kg)約2.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×140×86 ガス採気方式自動吸引式 検知原理定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減) 検知範囲0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39~3.00mg/m3)0.01~0.30ppm(サービスレンジ/0.31~3.00ppm) 測定モード30分測定モード/10分測定モード切り替え式 検知対象ガスホルムアルデヒド 繰返し精度(%)±10 断続使用回数(回)【電池】30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。【フィルタ】30分測定モード/50測定10分測定モード/100測定※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。 適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
容量(mL)500 アズワン品番62-3800-67
1箱(2本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能) 簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定) とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然) 信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
仕様特記事項:厚生労働省指定ホルムアルデヒド測定器(指定番号:2701)、故障警報・自己診断:電池電圧低下/センサの不良/ポンプの接続不良/機器のシステムエラー/温度の異常 付属品検知TAB×20/単3アルカリ電池×4/三脚取り付け用アタッチメント 質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単3型アルカリ乾電池4本 表示LCDによるデジタル表示 連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く) 機能自動記憶型データロガ、時計機能 検知原理試験紙光電光度法 測定レンジTAB008/0.000~0.400ppm(ただし、0.015ppm未満は<0.01と表示)、TAB009/0.00~1.00ppm(ただし、0.02ppm未満は<0.02と表示) 測定時間(秒)TAB008/1800(30分)、TAB009/900(15分) 使用温湿度範囲-10℃~40℃、90%RH以下(結露しないこと)※検知タブの使用温湿度範囲は、検知タブに記載 検知方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶) 検知対象ガスホルムアルデヒド
1個
69,980 税込76,978
41日以内出荷

サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10回 保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
1箱(10本)
3,498 税込3,848
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルムアルデヒドのサンプリングが行えます。個人ばく露濃度測定に必要なエアーサンプリングが行えます。作業の間、襟元に留めておくだけで使用できるガスモニター(パッシブサンプラー)です。
用途ホルムアルデヒドモニターとして 幅(mm)35 高さ(mm)85 奥行(mm)15 対象ガスホルムアルデヒド他アルデヒド類、ケトン類 測定範囲(ppm)ホルムアルデヒド:12.5/8時間
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

マスク×1個、吸収缶×1個ホルムアルデヒド用マスクセットシックハウス症候群対策のホルムアルデヒド用吸収缶と軽量・小型のシリコーンマスクのG-7型がセットになっています。医療、建築、工場等で広く使用されているホルムアルデヒドからの作業者のばく露防止に
1セット
3,280 税込3,608
翌日出荷

1個
45,980 税込50,578
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100 測定範囲(DR6000)3-500μg/L CH2O 測定項目ホルムアルデヒド 試薬ホルムアルデヒド試薬 測定方法MBTH法 名称ホルムアルデヒド 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルを拡散チューブに充填した無指向性のパッシブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用 アズワン品番64-3880-71 チューブ長さ(mm)約66
1箱(10本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用 トラスコ品番245-0306 材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入 対象ガスホルムアルデヒド 有効期間1年(冷蔵庫保管) 対象ホルムアルデヒド 測定範囲(ppm)0.05~1.0
1箱(10本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:91 ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):2●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスホルムアルデヒド 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:1~35ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名171SB ホルムアルデヒド 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-17 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:91M ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:8~6400ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガスホルムアルデヒド 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:91LL ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.05~1.0ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスホルムアルデヒド 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:20~1500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名171SA ホルムアルデヒド 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-15 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.05~4.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名171SC ホルムアルデヒド 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-19 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:91D ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.1~20ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~20●入数:1箱(10本入) 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
1箱(12本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

トラスコ品番115-6467 ガスの種類有機ガス・ホルムアルデヒド
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

CHE-PM25 PM2.5測定器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライPM2.5測定器
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W68×D44×H150 測定範囲(℃)0~50 入力DC5.0V/1A 充電時間約3時間 USBタイプUSBType-C 湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。 本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
種別吸収缶 適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ 除毒能力(分)有機ガス:50以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50以上(平均実測値:175) 対象ガス有機ガス、ホルムアルデヒド
1組(2個)
1,998 税込2,198
欠品中

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91PL ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~0.80ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91P ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.02~1.44ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.01~0.48ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用) 測定回数20回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-32 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
24,980 税込27,478
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.05~2.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名710A ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用) 測定回数20回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-34 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
7日以内出荷

セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品 水洗いできるから、汚れても安心 レイアウトしやすいサイドパーツ付き
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
1セット(8枚)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大粒の天然コルクを使用したジョイントコルクマット。 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品。水洗いできるから、汚れても安心!レイアウトしやすいサイドパーツ付き 水洗いOKだからお手入れ簡単
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。 材質表面:天然コルク(大粒タイプ)/裏面:EVA樹脂 ナチュラル 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸(1枚当たり):(約)460×460×8、サイドパーツ付属時:(約)470×470×8
1セット(8枚)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールシーズン快適な木目調ジョイントマット。衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 水洗いOKお手入れ簡単 弾力性のあるクッションで防音効果 キレイに仕上がるサイドパーツ付き 保温効果 安心して使える低ホルムアルデヒド商品
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時) 素材表面:OPP/裏面:EVA樹脂
1セット(8枚)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)