1,579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
用途ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)457 適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等 硬度50B 伸び(%)10 溶接方法ガス、コテ 溶融温度(℃)180 材質規格Zn Sn
1パック(14本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷



棒状ハンダ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプ丸棒 規格参考)H5121 CAC406C 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20 納入寸法外径(実寸)(Φmm)21 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]銅メタルレリーフ板(白彫板)
簡単のり付銅箔。細かい線や曲線がスムーズに彫れる白彫板使用。
セット内容白彫板、銅箔シール(140×150)、スチールウール 寸法(mm)100×100×10
1個
682 税込750
3日以内出荷

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)457 適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等 硬度100B 溶接方法ガス、コテ 溶融温度(℃)180
1パック(12本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式で着脱自在なペントレーです。使用しないときは折りたたむことが可能です。マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
トラスコ品番449-9875 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

F35-8120 Sn(スズ)の棒 ナリカ 動画あり
Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
材質 寸法(Φ×mm)約8×200
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造 頭径(Φmm)80 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー 質量(g)3665 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

ハイセンスなオフィス空間にも調和する、スタイリッシュなホワイトボードシリーズです。ボード本体を可能な限り薄く(厚さ10mm)仕上げました。フレームを極力薄くした(幅約1mm)フレームレス仕様です。
種類壁掛け・無地 仕様マグネット対応 厚さ(mm)10 (板面)白 枠の色シルバー 表示内容無地
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類壁掛け・無地 材質(表面)スチールホワイト鋼鈑 トラスコ品番327-3385 セット内容吊金具2個 材質フレーム:アルミ押し出し、コーナー:ABS樹脂 質量(kg)10 表示内容無地
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷

LION (ライオン事務器)メタルラインホワイトボード
エコ商品
フレームを極力薄くし、ボード本体も可能な限りスリムにしたスタイリッシュなホワイトボードです。厚さはわずか10.9mm。フレームを極力細く(幅約1mm)し、さりげない美しさに仕上げました。
グリーン購入法適合 仕様縦横使用可 付属品吊金具2個 材質板面:スチール、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)、コーナー:ABS樹脂 厚さ(mm)10.6
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業 頭径(Φmm)50 材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 質量(g)1392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理作業 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途部品の接合、位置や向きを合わせる作業、金型製造、プラント建設、組み立て・修理・保守作業 頭径(Φmm)80 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー 質量(g)3655 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1 色(本体) モニターサイズ9.7インチ パネル駆動方式IPS
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メタルレリーフ板(白彫板)
細かで多彩な方言ができるメタルレリーフ板の白彫板タイプ。
セット内容白彫板、着色済メタル箔(アルミ)(257×230mm)、スチールウール、コンパウンド、木工用ボンド、吊金具2個組 寸法(mm)245×180×10
1個
991 税込1,090
3日以内出荷

フレームレスタイプの小型ホワイトボードです。
トラスコ品番119-7666 質量(kg)1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×11×296
1個
7,498 税込8,248
当日出荷


1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29081。販売備考:キャンセル不可商品です。
ソリッド/メタルホワイト サイズXL
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28987。販売備考:キャンセル不可商品です。
ソリッド/メタルホワイト サイズM
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9194 使用温度(℃)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]銅メタル表札(白彫板)
簡単のり付銅箔。細かい線や曲線がスムーズに彫れる白彫板使用。
セット内容白彫板、銅箔シール(140×300mm)、スチールウール 寸法(mm)200×97×10
1個
910 税込1,001
3日以内出荷

刃長(mm)190/24山 全長(mm)260 トラスコ品番818-3862 材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
1丁ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に! 交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計! 内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。 レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも
用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)900×900 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦4370:横5700 遮光率(%)60 特性遮光・遮熱
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2 材質スチール製 メラミン焼付塗装 耐荷重(kg)200/段 棚板厚さ(mm)35
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)