RV車等のタイヤのホワイトレターの補修やドレスアップ用塗料として使います。ペン先に硬ファイバー芯を使用していますから、タイヤの表面にきれいに塗れます。
用途タイヤのマーキング用
色ホワイト
仕様ペンタイプ
1個(8mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
色ホワイト
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(15g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1箱(12本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
こんなお得な商品も!

ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ中字
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)2
質量(g)20
先芯丸芯
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
こんなお得な商品も!

ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ使い切り本体
ポスターカラーのように鮮やか発色。
乾けば水に流れず耐水性に優れています。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
重ね書きができます。
にじみや裏うつりがありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル
線幅(mm)15
線の太さ極太角芯
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
質量(g)45.4
材質顔料
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大23.6
全長(mm)145
質量(g)23.5
タイプツイン
線幅(mm)太/8、中/2
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
トリコロールカラーのバイクやフランス車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。12、14、17インチに対応。3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)
ライン幅(mm)6
100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合 。洗濯槽防カビ。24時間ずーっと抗菌。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回OK。スプラッシュクリアの香り
1個(2120g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合 。洗濯槽防カビ。24時間ずーっと抗菌。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回OK。スプラッシュクリアの香り
1個(1590g)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50
耐熱温度(℃)-50~100
色ブラック
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
タイヤ用加硫セメントです。
熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。
ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.235L
危険物の性状非水溶性
1缶(235mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ
用途パッチのエッジにかぶせて塗り、インナーライナーの修復に。
形状ハケ付
危険物の類別非危険物
1本(470mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード