仕様両肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)6.7
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)35.8
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)4.9
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)5.4
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
仕様両肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)4.9
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)4.8
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
仕様両肩掛けバンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)6.6
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)35.8
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)5.3
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)5.3
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
仕様背負式バンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
刈払機 4サイクルタイプ
質量(kg)5.8
ハンドル両手ハンドル
寸法(cm)181×56×41
燃料タンク容量(L)0.58
エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3
使用刃物チップソー255
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
主な適合純正品番90017-MCZ-000
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
仕様背負式バンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。傾斜地での作業性を高めるブレーキ付。
幅(cm)刈幅:約61
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
幅(cm)刈幅:約53
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。車速が選べる油圧式無段変速機付タイプ。
幅(cm)刈幅:約61
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
畦畔草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。タフなつくりでハードな作業に応える。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(0.39/0.61/0.8)、後進1段(0.4)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600
形状刈刃:フリー刃(計8枚)
寸法(mm)刈高:(上面)16・40・63(3段階)、(側面)16・28・40・52(3段階)
全長(mm)1780
質量(kg)74
全幅(mm)920
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1040
刈り幅(mm)(総刈幅)750、上面:350、側面:400
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)196
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
刈払機 背負タイプ
質量(kg)9
ハンドルループハンドル
寸法(cm)156×88(メインパイプ×フレキ長さ)
燃料タンク容量(L)0.58
エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3
使用刃物チップソー255
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600
形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも)
寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)
全長(mm)1780
質量(kg)71
全幅(mm)830
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1000
刈り幅(mm)(総刈幅)600
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)163
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600
形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも)
寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)
全長(mm)1780
質量(kg)73
全幅(mm)920
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1000
刈り幅(mm)(総刈幅)700
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)196
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg)12
使用燃料レギュラーガソリン
刈り幅(mm)430
燃料タンク容量(L)0.63
エンジンメーカーホンダ GX35 35.8cm3
使用刃物ナイロンカッター
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く)
幅(cm)刈幅:46
連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分
モーター出力(W)最大:1800
バッテリー電圧(V)36
電気代の目安1充電あたり:約8円
走行速度(km/h)約3.2
バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く)
幅(cm)刈幅:46
連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分
モーター出力(W)最大:1800
バッテリー電圧(V)36
電気代の目安1充電あたり:約8円
走行速度(km/h)約3.2
バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。
質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く)
最大風量(m3/min)9
最大風速(m/s)64
エンジン総排気量(cm3)25
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)
適合機種BK-2300・AK-6000・エンジン刈払機
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
安心の日本製JIS付チップソー 。強力V型埋込刃
用途一般草刈用
刃数36P
外径(mm)230
内径(mm)25.4
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)
適合機種エンジン刈払機
1個
¥4,288
税込¥4,717
3日以内出荷
関連キーワード