181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ セット内容オスメス(各カバー付)×5 寸法(Φmm)3.5
1セット
399 税込439
当日出荷

・ホンダ/カワサキウインカー専用 ・端子(オス)50個
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1セット(50個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線0.5~2.0sq 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
主な適合車種1300SF/SB('06,'07)、CB100SF Spec-Ⅲ('06,'07)、CB400SB('06,'07)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
全長(mm)オス/約24、メス/約36
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
タイプ2極 適合車種W650/400、Ninja 250Rなど
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2 タイプホンダミニ車種等 適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0 材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
279 税込307
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容電流(A)5(電線AV0.5使用時) 適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
1セット(5個)
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーネストのディストリビューターローターは、本体や端子に高電圧環境に最適な素材を選定しております。安価であっても耐久性を確保しておりますので、是非ご活用下さい。
参考品番30103-PE9-006、30103-PC3-822、30103-PA1-733、30103-PA1-732 型式HA3、HA4、HH3、HH4、CA2、5、6、AV、DA1、DA2、JW3、JW4、CA2、CA5、BA4、BA5 代表車種アクティ・ストリート・アコード・クイント・トゥデイ・ビガー・プレリュード 適合メーカーホンダ
1個
529 税込582
5日以内出荷

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。ホンダ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
1個
4,826 税込5,309
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンダ車の純正ナビゲーション用USB端子を市販用ナビゲーションの汎用USB端子に変換できる、USB変換ケーブルです。
1個
2,340 税込2,574
6日以内出荷

市販AVナビゲーションのバック信号・パーキング信号・ステアリングリモコン2信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※ステアリングリモコン配線は非対応です。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)
用途配線表示チューブ。ギボシ端子セット付属
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。 ウインカーの保安基準について 〈道路運送車両の保安基準より概略のみ抜粋〉
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷

。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途ホンダ24ピンにオーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)24P
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)
用途配線表示チューブ。ギボシ端子オス 2セット付属
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

本製品は、ホンダ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)ギボシ端子SET
配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。
1セット(6個)ほか
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) 対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Lightning メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージPET折り箱
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)メス端子 (50個) 70799
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70799。・ホンダ/カワサキウインカー専用・端子(メス)50個。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

用途AG712CA-H後継モデル セット内容カメラ接続アダプター (1) RCA変換アダプター (1) 結束バンド (2) エレクトロタップ (2)両面テープ (1) 取付・取扱説明書 (1) 保証書 (1) 電源電圧DC12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×13.5 消費電流100mA
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)22/24 風量(m3/h)68/70
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。
ブラック 形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時) 入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時) ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時) コネクタUSB Type-Cコネクタ 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9 最大入力(mW)【イヤホン部】5 イヤホン形状カナル型
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
主な適合車種ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc
1個
499 税込549
5日以内出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ホワイト 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1 型式ダイナミック型 レッド プラグLightningコネクタ サンプリングレート:48000Hz ビット24bit 再生周波数帯域(Hz)20~24000 音圧レベル(dB)出力:98±3dB ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック プラグLightningコネクタ サンプリングレート:48000Hz ビット24bit 再生周波数帯域(Hz)20~24000 音圧レベル(dB)出力:98±3dB ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット シルバー ケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む) コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷