60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理溶融亜鉛めっき 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
エコ商品
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,990 税込8,789
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理六価クロメート 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、電気亜鉛メッキ
1セット(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
1箱(50本)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に 材質スチール
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、電気亜鉛メッキ 仕様箱入
1セット(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ 仕様箱入
1セット(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカー
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・カットアンカーの施工に 材質スチール
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(30個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。 材質溶融亜鉛メッキ
1箱(15本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
エコ商品
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に ねじの呼びW3/8 適合材コンクリート 材質スチール、電気亜鉛メッキ 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 外径(mm)12.0 最大引張荷重(kN)13.0
1セット(50本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。 材質スチール
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に ねじの呼びW3/8 適合材コンクリート 材質ステンレス(SUS304相当) 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 外径(mm)12.0 仕様箱入 トラスコ品番473-4831 質量(g)18 最大引張荷重(kN)13.0
1セット(50本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
679 税込747
当日出荷

ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品M16ナット×1個 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 同等認定D26A03-01
1個
629 税込692
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
1本
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)