SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付
材質ステンレスSUS430
奥行(mm)65
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
圧力損失60Pa~80Pa
奥行(mm)375
間口(mm)550
高さ(mm)382
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
寸法S(mm)75
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質SUS304
日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430
寸法T(mm)30
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1003
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失40Pa~100Pa
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック
寸法S(mm)75
風量サインによりメンテナンス時期が分かります。定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』
用途工作機械加工に。
電源(V)三相200
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質SUS304
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失60Pa~80Pa
日本厨房工業会認定品 FSVH型、FSVL型の交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430
寸法T(mm)30
仕様使用ダンパー:回転式
厚さ(mm)3
材質(本体)銅
寸法(幅W×高さH)(mm)10×35
作動温度(℃)(公称)120
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
圧力損失60Pa~80Pa
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用
材質SUS304
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質SUS304
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
圧力損失40Pa~100Pa
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
圧力損失22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
圧力損失22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
圧力損失40Pa~100Pa
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1503
圧力損失22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1003
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1003
圧力損失22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1003
圧力損失40Pa~100Pa
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1503
圧力損失40Pa~100Pa
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1003
圧力損失60Pa~80Pa
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1503
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失60Pa~80Pa
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
圧力損失22Pa~40Pa
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用
材質SUS304
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1003
圧力損失60Pa~80Pa
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1503
圧力損失60Pa~80Pa
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1503
圧力損失22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1503
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失40Pa~100Pa
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用
材質SUS304
ステンレス製のヘアライン仕上げによる高級感のある仕上がり。噴霧調整機能付。ボトルの盗難防止カバー付。
用途プッシュ式の消毒液をボトルを触らずに足踏みで消毒液を噴霧できます
材質SUS304 ヘアライン仕上げ
寸法(mm)150×120×725H(台座まで)
最大寸法(mm)ボトル:110□×280H(調整範囲92mm)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ