圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形
接続口径-
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種SB-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)真鍮クロームメッキ
TGK品番718-64-74-01
種類本体のみ
サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます
質量(kg)24.2
定格電圧(V)AC100
ノズル口径(Φmm)2.5
材質(ノズル)セラミック
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.45
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
関連キーワード