2,063件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑化システム・散水ノズルを接続するための部品です。ガーデンホースの末端に使用します。
用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用
1個
209 税込230
翌々日出荷

メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1 適合車種汎用
1セット(3個)
599 税込659
当日出荷


バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
サイズ(mm)3・6・9・12 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

SMKS-20 メインホース用エンドキャップ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15 口径(mm)12
1セット(2個)
378 税込416
当日出荷



ホースコネクターに接続して使用します。
用途水流止め栓 適合SSK-1・SSK-2用 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30 主要材質樹脂
1個
218 税込240
当日出荷

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に 仕様青フタ・ジャバラ 材質ポリエチレン 寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
1個
439 税込483
当日出荷

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
45 税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 動画あり
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に 材質(本体枠)PP、(蓋)PP 寸法(mm)220×279×140 タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等 危険物の類別非危険物
1セット(72個)
6,598 税込7,258
当日出荷

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷


蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989 質量(g)68.5 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16~20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
378 税込416
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
材質青銅、黄銅
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番361-1591 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)40 質量(g)15 奥行(mm)35 適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4 蛇口取付形状ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4022 材質ABS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)18 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷


コイルホース用の蛇口ニップルです。蛇口にニップルをつけます。
用途コイルホース用交換部品。 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7] 耐熱温度(℃)0~40 材質POM
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷