最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)3.5
関連資料(10.1MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色ヤマブキ
仕様ISO金具付
材質軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)14.6
破壊圧力(MPa)16
金具両端オスメス金具付(PF1/4)
材料塩化ビニール
使用流体農薬、薬品
許容圧力(MPa)3.5
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
エスコ品番EA125EB-30
材質PVC
質量(g)2460
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
規格SP8.5X1BHMカナグナ
部品名称ホース(8.5X100M)クロ
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB)
図解NoMS413CAS-M 薬液配管部品_No.6、MS413ESL-K ホースリール部品_No.14、MS313CA-K ヤクエキハイカン部品_No.12、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.14、MS313CAS-M ヤクエキハイカン部品_No.6、MS313ESL-M ホースリール部品_No.14、MS313CAS-K ヤクエキハイカン部品_No.6、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.14、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.12、MS313ESL-K ホースリール部品_No.14、MS413CA-M 薬液配管部品_No.12、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.6、MS413CA-K 薬液配管部品_No.12、R100-5 本体部品_No.44、MS413ESL-M ホースリール部品_No.14
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC
エスコ品番EA125EF-8.5
色赤
長さ(m)1.5
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EB-10
色赤
質量(g)820
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
規格8.5X1BX5000
部品名称ホース 8.5X1BX5000
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.9MB)
図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.12、CBM-300BD-K 付属品部品_No.18、CBM-520B 付属品部品_No.30、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.20、CBM-520BH 付属品部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.26、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.32、CBM-520BH-1 付属品部品_No.25、SPA-500 希望付属品部品_No.42、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13など
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
規格SP8.5X1BHMRX1.3
部品名称ホース(8.5X1.3M)クロ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB)
図解NoMS313CAS-M ヤクエキハイカン部品_No.16、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.16、MS413CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.16、MS313CA-K ヤクエキハイカン部品_No.22、MS413CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.16、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.16、MS413CAS-M 薬液配管部品_No.16、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.22、MS313CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.16、MS413CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.16、MS413CA-K 薬液配管部品_No.22、MS413CA-M 薬液配管部品_No.22、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.16、MS313CAS-K ヤクエキハイカン部品_No.16
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格SP8.5X1BHMカナグナ
部品名称ホース(8.5X10Mクロ) BS
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB)
図解NoMS313EW-K ガンノズル部品_No.12、MS313MW -A ガンノズル部品_No.12、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.12、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.12、MS313EW-M ガンノズル部品_No.12、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.12
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
規格8.5X1BX2700
部品名称ホース 8.5X1BX2700L
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.32MB)
図解NoSSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.80、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.73、SSA-F616 薬液配管部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.80、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.74、SSA-F616V 薬液配管部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.80、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.38、SSA-F616M 薬液配管部品_No.39、SSA-F610 薬液配管部品_No.73、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.80、SSA-F615 薬液配管部品_No.50、SSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.80
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥635
税込¥699
4日以内出荷
備考8.5X1BX130M
規格8.5X130M(K)
部品名称ライトホース8.5X130M(ISO)
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.93MB)
図解NoMSA415R4C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.43、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MLSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSA415R4CS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.43、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.18、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.31、MLS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV415SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.48、MSA415R4C-125(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.48、MSA415R8C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.43、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.43
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
規格8.5X130M(K)
部品名称ライトホース8.5X130M(ISO)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.04MB)
図解NoMSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.31、MSV415L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.30、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M-2 -A ドラムクミタテ部品_No.31、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.21、MSV413R2-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R3-M(8.5) ドラムクミタテ部品_No.37、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.38、MS413R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSA413R4C 8.5 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MSV415R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
備考8.5X100MISO
部品名称ライトホース8.5X100M(ISO)
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.92MB)
図解NoMS313CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.10、MS413CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.10、MS413CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.10、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.10、MS413CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.10、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.10、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.10、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.10
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
規格BIGM
関連資料展開図1(0.96MB)
図解NoJH205F ドラムクミタテ部品_No.11、GSL204-M ドラムクミタテ部品 BIGMコウアツホース8.5X100M_No.23、GSLF204-M ドラムクミタテ部品 BIGMコウアツホース8.5X100M_No.21、GSL205-H ドラムクミタテ部品 BIGMコウアツホース8.5X100M_No.27、GSL305-H ドラムクミタテ部品 BIGMコウアツホース8.5X100M_No.27
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.88MB)
図解NoMSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ホースストツパ(8.5)_No.66、MLSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSV413R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.49、MSA415R4C-120(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSC1-104 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ホースストツパ(8.5)_No.57、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.44、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ホースストツパ(8.5)_No.66、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.44、SSA-E541DX オプション-5 (電動ホース巻取機)部品_No.56など
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ