18,327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質エステルベースポリウレタン
1本
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(5m)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)ほか
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠 特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
779 税込857
当日出荷

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープだけではなく、消防ホース、電線などにも使用でき、エッジからの摩擦を減らす。軽量なアルミ製。 赤色コーティングされているので視認性もあります。
材質アルミ 質量(kg)1.5 直径(Φmm)6.4 長辺(mm)滑車/102 寸法(cm)17.5×25×11 繰り返し・詰め替え対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂 半透明(素材色)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度(℃)-5~60 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
1巻
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質ナイロン12 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと) 内径(Φmm)4.57 最高使用圧力(MPa)(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85 外径(Φmm)6.35 最小曲げ半径(mm)30 使用流体空気/水
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(5個)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

内径(Φmm)6 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)8 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

チューブ内径(inch)5/32 内径(Φmm)3.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/4 外径(Φmm)6.35 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)4 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)6 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP 使用流体空気、水、不活性ガス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)