サニタリー継手
種類サニタリー継手
粉じんのないクリーンな作業に(集じん機の取付に必要です。)
適合機種HL-6A
ホース接続径(Φmm)38
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途集塵S・Lシャンク共通
適合ホース穴径Φ30~38mm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
RoHS指令(10物質対応)対応
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用
材質真鍮
タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SUS304
形状ヘルール
材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類ヘルール異径ホースアダプタ
寸法A(mm)50.5
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法A(mm)50.5
材質SUS304
形状ホースアダプタ
種類ヘルールホースアダプタ
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
適合EZ4542専用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類ヘルールホースアダプタ
中低圧ホース専用ホースアダプター。形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじ。WS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)対応
異径タイプもあります。
材質SUS316L
形状ヘルール
ホースを簡単に挿入でき、ゴムキャップで締めつける特殊構造で、ホース抜け、流体漏れを防止。
ホースを挿入し、ナットをすき間なく締めるだけで施工が可能。増締め作業が不要で簡単。
用途配管部材
材質ステンレス
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
材質SUS304
形状ヘルール
材質SUS304
形状ホースアダプター
3A規格のへルールホースアダプターです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状ストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ