通水、止水を選べる切り替えコック付です。
2方向に分水できます。
内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様コック付
トラスコ品番361-1574
材質ABS樹脂、ポリアセタール
高さ(mm)110
質量(g)105
接続方式ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
ホースを2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
内径(Φmm)12~15
仕様通水、止水の切替コック付き
トラスコ品番818-7500
質量(g)98
接続方式ホース-ホース-ホース
主要材質ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)105
接続方式ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
用途エアーの分配に
材質黄銅
使用流体水、空気、油
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途灯油ホース用
種類ホース継手
形状ワイ
材質黄銅
アズワン品番64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ホースニップル
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント三又タイプ
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-2197-98
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2198-01
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-99
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
2方向に分水する三つ又ホースジョイント。
用途ホースジョイント。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.02
色グレー/オレンジ
接続方式ホース-ホース-ホース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×67×20
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ティー
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又
質量(kg)0.015
色グレー/オレンジ
接続方式ホース-ホース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3511
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3499
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)13.5
適合チューブ内径(Φmm)6~7
アズワン品番61-3537-51
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3502
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)13.5
アズワン品番61-3537-52
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様水・止水の切替コック付
トラスコ品番381-3959
材質ABS樹脂
高さ(mm)115
質量(g)93
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3588
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3596
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-61
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
エアーの分配用のジョイントです。
3本のホースを直接接続します。
仕様●用途:エアーの分配用(3本のホースを直接接続)●サイズ:1/4●ホース口外径:9.0×9.0×9.0mm●重さ:54g●仕様:三ツ又
アズワン品番67-9362-58
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3481
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-50
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3570
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-59
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3561
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-58
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)8
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)240
接続方式ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
流路内径(Φmm)9
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ