309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種9533BSK、9526BSK、PC5001C、9740、9741、PC1100 、PC9001、9401、9402、9901、9900B、100mmディスクグラインダ、125mmディスクグラインダ
1個
549 税込604
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホース同士を繋ぎたい時に
1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂製のホース接続ジョイントです。
用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用 材質ポリアミド樹脂 適合流体圧縮空気(エア)
1個
339 税込373
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R12〈ガス〉自動車専用 種別Aタイプ高圧専用、L型 接続口径7/16、3/8 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。 メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状カップリング 材質樹脂(PA)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


両口ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースジョイント用袋ナット アソー CADデータあり
1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アイリスオーヤマ回転ホースジョイント
【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ホースのねじれを防ぐ回転機能付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9~12 トラスコ品番393-5701 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ38.0×90 接続方式ホース-ホース 主要材質樹脂 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
699 税込769
3日以内出荷



ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状エルボ ねじの種類PT
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 形状ホースジョイント ねじの種類PT 材質BSBM
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状ホースジョイント 関連資料(0.4MB) (0.6MB)
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
形状I型 使用流体空気
1個
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ T
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ Hオス
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
欠品中

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ Hメス
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ Hセット
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)ほか
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)