カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(417)
  • FA担当者のオススメ新商品(394)
  • 自動車純正部品(356)
  • 配管・水廻り設備部材(354)
  • 農業・園芸資材(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 塗装・養生・内装用品(76)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • バイク純正部品(58)
  • 空調・電設資材(51)
  • バイク部品(45)
  • 清掃用品(43)
  • 空圧工具(38)
  • トラック純正部品(35)
  • 電動工具(33)
  • 自転車部品(28)
  • 溶接用品(26)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 切削工具(17)
  • 洗車・清掃(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • エンジン工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ホースジョイント用」の検索結果

2,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチホースジョイント アイリスオーヤマワンタッチホースジョイントアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
回転ホースジョイント(裸) タカギ回転ホースジョイント(裸)タカギ(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂仕様本体が360度回転するので、ホ-スがねじれません。トラスコ品番818-7478高さ(mm)35内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースジョイントニップル タカギホースジョイントニップルタカギ(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。トラスコ品番381-3878材質ABS樹脂高さ(mm)30質量(g)10接続方式コネクタ-コネクタ耐圧(MPa)0.7適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
ホース接手 アソーホース接手アソー(49件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイントニップル タカギホースジョイントニップルタカギ(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂接続方式ホース-コネクタ
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ)ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-47
ホースジョイント 金属製 セフティー3ホースジョイント 金属製セフティー3(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
回転ホースジョイント タカギ回転ホースジョイントタカギ(15件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21仕様ねじれ防止付トラスコ品番381-3797材質ABS樹脂高さ(mm)35質量(g)45接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースジョイント H9×2M SK11ホースジョイント H9×2MSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
エアーホースジョイント(2個入り) マリンテックエアーホースジョイント(2個入り)マリンテック
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント材質樹脂製外径(mm)5仕様内径4mmと4mmを接続
コック付三又ホースジョイント タカギコック付三又ホースジョイントタカギ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21仕様コック付トラスコ品番361-1574材質ABS樹脂、ポリアセタール高さ(mm)110質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースジョイント(ホースニップル) コーヨーホースジョイント(ホースニップル)コーヨー(4件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
ホースジョイント サンホープホースジョイントサンホープ
529税込582
1個
当日出荷
ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
ウレタンホースジョイント SK11ウレタンホースジョイントSK11(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアーホースジョイント(2個入り) マリンテックエアーホースジョイント(2個入り)マリンテック
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具! 異型ホース接続タイプ
材質樹脂製形状ホースジョイント
ホース延長ジョイント 2931-20 GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20GARDENA(ガルデナ)
539税込593
1個
当日出荷
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
ホースジョイントニップル(裸) タカギホースジョイントニップル(裸)タカギ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7483高さ(mm)33質量(g)21内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
ホースジョイントニップル モノタロウホースジョイントニップルモノタロウ(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。
用途ホースとホースの接続用に材質ABS、POM、EPDM全長(mm)約59質量(g)約20接続方式ホースコネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21巻取形式手動
ホースジョイント PC セフティー3ホースジョイント PCセフティー3(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ホースジョイント TRUSCOホースジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ホースジョイント タカギホースジョイントタカギ
479税込527
1個
当日出荷
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース
ホースジョイントL(裸) タカギホースジョイントL(裸)タカギ
599税込659
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7498質量(g)48内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
ホースジョイント タカギホースジョイントタカギ
359税込395
1個
当日出荷
ホース同士をつないで延長できる商品です。 ホースの一部が破損した場合にも、補修アイテムとして便利にお使いいただけます。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mm)に対応。
材質ABS・POMダークブルー質量(g)28接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.3×5.5適合ホース内径(Φmm)12~15
両口ホースジョイント アソー両口ホースジョイントアソー(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイント(裸) タカギホースジョイント(裸)タカギ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7477質量(g)32内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースジョイント用竹の子 アソーホースジョイント用竹の子アソー(8件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅使用流体水、空気、油
ホースジョイント 三洋化成ホースジョイント三洋化成
359税込395
1個
当日出荷
工具を使わず補修・延長ができるホースどうしの接続具です
ホースジョイント用袋ナット アソーホースジョイント用袋ナットアソー(12件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
メタルホースジョイント タカギメタルホースジョイントタカギ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用トラスコ品番818-7350材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう質量(g)125接続方式ホース-ホース
スリムホースジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリムホースジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
669税込736
1個
当日出荷
洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
使用温度範囲(℃)0~50
ホースジョイント KVKホースジョイントKVK
689税込758
1個
当日出荷
仕様屋外散水ホース用接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂
ホースジョイントSX アイリスオーヤマホースジョイントSXアイリスオーヤマ
699税込769
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ33.0×92接続方式ホース-ホース主要材質樹脂関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ホースジョイントニップルL(裸) タカギホースジョイントニップルL(裸)タカギ
549税込604
1個
当日出荷
ホース同士を繋いで延長できるパーツです。
トラスコ品番392-4738
ホースジョイント アイリスオーヤマホースジョイントアイリスオーヤマ
449税込494
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9~12トラスコ品番393-5698質量(g)31寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31.0×72接続方式ホース-ホース主要材質樹脂関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ポンプ用ホースジョイントシリーズ 工進ポンプ用ホースジョイントシリーズ工進
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホース同士を繋ぎたい時に
ホースジョイント 近畿製作所ホースジョイント近畿製作所
499税込549
1個
当日出荷
接続口径1/4
ホースジョイント エスコホースジョイントエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
仕様ホースジョイント材質プラスチックアズワン品番65-2236-22
ホースジョイントニップル アイリスオーヤマホースジョイントニップルアイリスオーヤマ
599税込659
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。ワンタッチでホースの取り外しができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径9~12mmの新サイズです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9~12寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ34.0×63接続方式ホース-コネクタ主要材質樹脂関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら