配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。4サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質プラスチック製
サイズ50A×50A/40A/32A/25A
インチ表示2×2・1 1/2・1 1/4・1
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップル
ねじの種類(おねじ)G
ねじ規格インチサイズ
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質プラスチック製
サイズ25A×25A/20A/15A
インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
形状違径ニップル
トラスコ品番442-6592
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)0.6
有効断面積(mm2)0.9
オリフィス径(Φmm)1.2
寸法E(mm)6
寸法B(mm)14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
材質黄銅
樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
仕様平行ネジ
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
同じ径のホースだけでなく、異径のホースもつなぎ合わせることができます。
材質樹脂
寸法(mm)50×27×27
質量(g)10
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
珍しい異形サイズのホースニップルです。、材料からの削り出し一体構造。
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップルソケット
ねじの種類R/Rc
ねじ規格インチサイズ
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
寸法(mm)20×13
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
形状異径ニップル
エスコ品番EA432L-64
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA432L-46
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ソケット
ねじの種類Rc
ねじ規格インチサイズ
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ