耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)12.7
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
ボルト(mm)(6角)7.8mm
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。
バンド幅(mm)7.9
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
質量(g)6
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
バンド幅(mm)10
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
ボルト(mm)(6角)7mm
こんなお得な商品も!

ホースバンド つまみ付き
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
バンド幅(mm)14.2
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.65
ボルト(mm)(6角)8mm
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)SUS304
耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302
バンド幅(mm)14.4
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。
材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.80
ボルト頭部形状6角(7mm)
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。
耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。
ボルト(mm)(6角)対辺6.35
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)8
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
取扱説明書(0.7MB)
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
ドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質ステンレス
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ-グリップはオールステンレス製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9
材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色黄(樹脂部分)
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2
材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースにあわせてしっかり締めることができます。工具不要・つまみタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール・POM
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
仕様プラスネジ使用(10mmHEX)
材質SPM(磨帯鋼)・ユニクロメッキ
材質ステンレス(SUS316)
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2
材質ステンレス(SUS304)
寸法HEX(mm)【ねじ】8
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)76.2
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
バンド幅(nm)12.7
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2
材質ステンレス(SUS304)
寸法HEX(mm)8
簡単手締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。工具なしで簡単に固定できます。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。
用途散水ホースを固定。
材質ステンレス PP
タイプつまみタイプ
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
小口径のホースに使いやすいバンドです。
ネジHEXが1/4inchのため、インチ用のドライバー(M-BD)があると締めやすいです。
締付範囲(Φmm)32~16
バンド幅(mm)8
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番5-3096-13
寸法HEX(mm)【ねじ】6.25(1/4インチ)
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
ドライバー締めで強力に締付け。
材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/銅
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)8(ネジHEX)
締付範囲(mm)21~38
アズワン品番6-653-15
1個
¥248
税込¥273
当日出荷
小口径のホースに使いやすいバンドです。
ネジHEXが1/4inchのため、インチ用のドライバー(M-BD)があると締めやすいです。
用途マイナス溝
締付範囲(Φmm)22~8
バンド幅(mm)8
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番5-3096-12
寸法HEX(mm)【ねじ】6.25(1/4インチ)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ