162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)約200 使用範囲(mm)4~12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホースリムーバープーラー モノタロウ 動画あり
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm)27(先端)・70(グリップ) 全長(mm)200 使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ寸法(mm)18~28(クランプサイズ)
1個
6,398 税込7,038
16日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220 使用範囲(mm)7~19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
7,888 税込8,677
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースプライヤー
外しにくいドアトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに
種類ホースプライヤ 全長(mm)230 質量(g)182
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

ロングノーズプライヤー モノタロウ 動画あり
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類ノーズプライヤ 握り部滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC45 材質S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。 全長(mm)240
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155 質量(g)(大)120・(中)70・(小)40 適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質樹脂、鉄 全長(mm)178 質量(g)300 先端幅(mm)21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

燃料ホースプライヤー JTC 動画あり
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用 幅(mm)ヘッドブロック:9.5 寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 段数(調節)15 最大口開き(mm)50 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1丁ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。 全長(mm)250 適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ピンチオフプライヤ KTC 動画あり
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
タイププライヤー型 適合チューブ径(Φmm)6~16
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

JTC4734 燃料ホースプライヤー JTC 動画あり
用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに 全長(mm)220 質量(g)255 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,588 税込6,147
欠品中

小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
全長(mm)135
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

爪が首振りで角度調整が可能 燃料ホースの接続部のコネクターの取り外しに使用する専用プライヤーです。長めのスイベルジョーは奥まった場所、手の届きにくい場所に最適です。
全長(mm)260
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様55mm(最大クランプサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
クリックホースクリップ用
用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。 種類ホースプライヤ 全長(mm)200 質量(g)189
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
用途ミミのないステップレスホースクリップの着脱に 種類ホースプライヤ 全長(mm)200 爪長×幅W(mm)2.2×1~3(テーパー)、厚さ1.1
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。 つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。 また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。
全長(mm)178 最大開口(mm)55 バンド径(mm)14~32(対応ホース)
1本
5,490 税込6,039
欠品中

パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7363 材質特殊鋼 質量(g)703
1丁
43,980 税込48,378
60日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 開き量調整機構つきです。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ 材質特殊鋼
1丁
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)8~55
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 110°曲がりタイプです。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7371 材質特殊鋼 質量(g)402
1丁
22,980 税込25,278
5日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7368 材質特殊鋼 質量(g)180
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

省スペースホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7364 材質特殊鋼 質量(g)190
1丁
12,980 税込14,278
5日以内出荷

セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7361 材質特殊鋼 質量(g)630
1丁
44,980 税込49,478
60日以内出荷

三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 戻りバネ付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7359 材質特殊鋼 質量(g)190
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7366 材質特殊鋼 質量(g)181
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 安全のためのつば付きです。 先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7367 材質特殊鋼 質量(g)221
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7365 材質特殊鋼 質量(g)142
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。ケーブルはある程度形状を保持します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7362 材質特殊鋼 質量(g)730
1丁
44,980 税込49,478
60日以内出荷