蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
ハンドル部分にフックホルダーが付いていますので、洗車の際ホースを止めたり、釣りのコマセの杓子が掛けられます。
バケツの本体底部はカーブした形状なので、コマセなどが杓子できれいにすくえます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
タンク寸法(mm)径:180
RoHS指令(10物質対応)対応
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類帽子掛
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。
形状プラグ
取付袋ナット式
材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ
寸法A(mm)20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。
形状ソケット
取付袋ナット式
材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)25
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
寸法H1(mm)19(六角)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード