水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース内径(Φmm)12
仕様2本入
材質PP
質量(g)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
L曲げ接続
材質黄銅、銅
1袋(2セット)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
色アイボリー
材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
仕様16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。
半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。
呼び径(断熱ドレンホース)20、(エアコン接続部)20
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状エルボ
ねじの種類PT
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
材質亜鉛めっき鋼板
仕様90°ベンド管
厚さt(mm)0.6
寸法R1.0D
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。
ホースの抜けを防止します。
洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止
材質ステンレス
アズワン品番64-5155-27
1個
¥259
税込¥285
欠品中
L曲げ接続
セット内容エルボ2個、バンド4個
材質黄銅、銅
アズワン品番64-6509-28
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
形状エルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
ねじサイズ1/4
ホース外径(Φmm)8
ホース内径(Φmm)5
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)23
寸法B(mm)23
寸法C(mm)31.9
二面幅H1(mm)14
二面幅H2(mm)14
寸法L(mm)17
質量(g)46
トラスコ品番808-2936
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥128
税込¥141
7日以内出荷
規格G1/2XR1/2
部品名称ホースエルボ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.15MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.53、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.8、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.53
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
材質PP
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
材質PP
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。
用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
用途チューブ経16mm用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)50
色ブルー
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)50
色ブルー
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)50
色ブルー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ