284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
819 税込901
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)12 仕様2本入 材質PP 質量(g)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13
1個
378 税込416
当日出荷

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質リン脱酸銅、黄銅製
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質黄銅、リン脱酸銅 形状エルボ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
519 税込571
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ホースリールの本体とホースをつなぐ交換パーツです。対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品 適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX 材質POM・ABS・合成ゴム 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
519 税込571
当日出荷

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状90°エルボ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に 材質黄銅(C3771) 使用圧力(MPa)3.45 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-50~150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCエルボ
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オンダ製作所フレキ用エルボ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷



1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷

ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
369 税込406
当日出荷


1個
199 税込219
当日出荷

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMKS-17 ミニエルボ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)4 質量(g)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×5
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

グローベン16mmクイックエルボ
RoHS
16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様16mmチューブ用 トラスコ品番109-9207 材質ABS樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィム90°エルボ
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(オス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ タイプオス
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースリール内部の通水部の交換パーツです。オレンリーEXシリーズ、トヨフィットSリールシリーズ対応パーツです。
用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品 適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX 材質POM・合成ゴム 使用流体
1個
389 税込428
当日出荷