給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198
内容積(L)220
質量(kg)45
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
板厚(mm)【タンク】1.6
取出口R1/2
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1922(2032)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220
容量(L)198
質量(kg)49.5
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×402×1585(1695)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)79
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)218
内容積(L)242
トラスコ品番111-3330
質量(kg)53
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)
流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220
容量(L)198
質量(kg)43.5
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
容量(L)22
トラスコ品番797-2946
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)6
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)265
タンク寸法(mm)497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)95
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L)148
容量(L)133
質量(kg)38
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
用途室内用の灯油タンク
内容積(L)233
容量(L)210
質量(kg)47
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198
内容積(L)220
質量(kg)51
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840
板厚(mm)【タンク】1.6
取出口R1/2
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油に
トラスコ品番792-0831
材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS
取付RC1/2(管用テーパーめねじ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180
流量(L/min)14
危険物の類別非危険物
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。
RoHS指令(10物質対応)対応
2回路小出しセット付です。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
トラスコ品番111-3332
質量(kg)53
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
容量(L)218
内容積(L)242
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)
流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
電圧(V)AC100
材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.37
消費電力(W)14
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
吐出量(L/min)毎分12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7994
材質SUS430
質量(kg)31
外寸法・高さ(mm)1197
外寸法・奥行(mm)403
外寸法・間口(mm)1077
1本
¥159,800
税込¥175,780
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7996
材質表面処理鋼板
質量(kg)99
外寸法・高さ(mm)1910
外寸法・奥行(mm)590
外寸法・間口(mm)1450
1本
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7991
材質表面処理鋼板
質量(kg)120
外寸法・高さ(mm)2844
外寸法・奥行(mm)590
外寸法・間口(mm)1450
1本
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7986
材質表面処理鋼板
質量(kg)116
外寸法・高さ(mm)2844
外寸法・奥行(mm)550
外寸法・間口(mm)1450
1本
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7960
材質表面処理鋼板
質量(kg)103
外寸法・高さ(mm)1910
外寸法・奥行(mm)590
外寸法・間口(mm)1450
1本
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
内容積(L)213
仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意
トラスコ品番761-2524
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)48
タイプ壁ピタ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
板厚(mm)1.6
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
トラスコ品番116-5126
適合本体タンク:スチール製150~490型
質量(g)620
接続タンク:RC1/2(15A)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm
材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)約575×485×905
色ブラウン/ベージュ
高さ(mm)約905
質量(g)8300
間口(mm)575
有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260
耐荷重(kg)約30(棚板・底板)
内寸法(mm)約500×370×800
開口部(mm)約455×715
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm
材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)約820×485×905
色ブラウン/ベージュ
高さ(mm)約905
質量(g)12700
間口(mm)820
有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260
耐荷重(kg)約20(底板)
内寸法(mm)約745×370×800
開口部(mm)約705×755
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.3
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に
仕様周波数切替不要
質量(kg)27
電源(V)単相100
消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz)
油タンク容量(L)22
使用燃料JIS1号灯油
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱)
運転音(dB)64(50Hz/60Hz)
暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱)
角度可変20(上向き)/8(下向き)
燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱)
サイズ(mm)496×613×863
暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
関連キーワード