どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等
材質ポリエチレン(PE)
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
色青
材質PE(ポリエチレン)
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
形状キャップ
種類塩ビ管用継手
ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
厚さ(mm)1.5
材質ポリプロピレン
径(Φmm)75
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。
色(帽体)ホワイト
材質帽体:ポリエチレン(PE)
仕様フェイスシールド面:収納式
トラスコ品番418-5111
質量(g)320
サイズ(cm)55~62
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×276×146
内装高性能ヘッドバンドEPAを装備
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
関連キーワード