20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール2個付!
ブルー、レッド、ホワイト セット内容ピン×10、ボール×2 寸法(mm)ピン:Φ46×127、ボール:Φ64
1個
264 税込290
当日出荷

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン 適合部位手首
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様仕上用センタースルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。ストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル 適合部位手首 アズワン品番7-1058-01 手首周り(cm)14~20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷




手軽に楽しめ、ソフトな安全素材でグループで楽しくゲームができます。
セット内容ピン×10本、ボール×1ヶ、収納ケース 材質ピン/ポリウレタン、ボール/ポリウレタンスポンジ(特殊樹脂コーティング) 高さ(mm)ピン/300 質量(g)ピン/120/本、ボール/380 ボール径(Φmm)200 アズワン品番7-1973-01
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷


やわらかくて軽いEVA素材なのでぶつかっても怪我をする心配がありません。EVA素材は遊んでいても大きな音がしにくく室内でも楽しく遊べます。食品衛生法基準に合格した素材なので、口に含んでも害はありません。組立式なので、使わないときはコンパクトに収納できます。
用途幼児から大人まで巾広く遊べるボウリングゲームです。 セット内容ピン×6・ボール×1 材質ピン、EVA樹脂発泡体・ボール、PVC ピン、赤・青・緑、ボール、黄 寸法(Φ×mm)ピン:210×高さ600・ボール:約18
1セット
39,980 税込43,978
19日以内出荷

手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。 2つのストラップで締め具合を調整できます。 痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。 この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。 手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。 手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。 通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。
質量(g)57 タイプラップタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。 ブラック サイズフリー 質量(g)70 トラスコ品番303-1501 適合部位手首用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

補助ベルトで手首をしっかりと固定し、過度な動きを抑えます。 適度な伸縮性で手首にピッタリフィットします。 片手で簡単装着。さらに親指の動きを制限し、手首への負担を軽減させます。 マジックテープで締付けの強弱をお好みで調整できます。
サイズフリー ベージュ 左右区別左右兼用 適合部位手首 手首周り(cm)13~24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、手くびの動きをしっかりサポート!。手くびを動かした時のつらさや、仕事や家事、作業時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
ブラック 適合部位手くび
1個
1,678 税込1,846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テーピングを応用した着圧固定。 ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。 独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、手首全体をしっかりと固定します。
サイズフリー 左右区別左右兼用 質量(g)41 適合部位手首用 手首周り(cm)13~20 性別男女兼用
1個
979 税込1,077
当日出荷