20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷


研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボール2個付!
ブルー、レッド、ホワイト セット内容ピン×10、ボール×2 寸法(mm)ピン:Φ46×127、ボール:Φ64
1個
264 税込290
当日出荷

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MTR-42 トリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


アーテック(学校教材・教育玩具)ソフトボーリングセット
寸法(Φmm)ボール:115 寸法(Φ×mm)ピン:65×280 セット内容ボール×1、ピン×10 材質NBR 包装形態PVC収納バッグ 質量(g)1300
1セット
8,182 税込9,000
3日以内出荷


CE0120認定品。 スイベルダブルプーリ。 シールドボールベアリング。 オレンジとブルーのセット。 クイックリリースピン(ブルーに付属) ロープエンドカバー(オレンジに付属) ベケットサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリを限界まで引き寄せ可能。
仕様滑車:25mm 質量(g)436 引張強度(kN)36 適合ロープ径(Φmm)~8 使用荷重(kN)3
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。ストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル 適合部位手首 アズワン品番7-1058-01 手首周り(cm)14~20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Ed Inter(エド・インター)ソフトボーリング
ボールを投げてストライク! 。ボールを転がして動物さんのピンを倒します。ピンが倒れると中の鈴が優しくなります。 鮮やかな色彩や、優しい素材がお子様の五感を刺激し、好奇心や探求心を促します。またピンを倒すことで達成感を得ることが出来ます。優しい布の素材で安全に楽しくボウリング遊びができます。かわいい動物さんのピンでごっこ遊びもできます。
適合年齢(歳)1歳~ セット内容動物ピン×6、ボール×1 寸法(mm)(動物ピン)80×80×210、(ボール)80×80×65
1セット
3,300 税込3,630
6日以内出荷


手軽に楽しめ、ソフトな安全素材でグループで楽しくゲームができます。
セット内容ピン×10本、ボール×1ヶ、収納ケース 材質ピン/ポリウレタン、ボール/ポリウレタンスポンジ(特殊樹脂コーティング) 高さ(mm)ピン/300 質量(g)ピン/120/本、ボール/380 ボール径(Φmm)200 アズワン品番7-1973-01
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ERH183-JP EVOトリマーヘッド BLACK&DECKER 動画あり
木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
用途面取りや装飾に。 付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ トラスコ品番751-6487 適合本体EVO183 質量(kg)0.4 タイプトリマー 回転数(min-1[r.p.m])0~9000 ビット径(mm)6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様仕上用センタースルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)