材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス18-8(SUS304)
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
混ぜたり、泡立てたり、お料理やお菓子作りに大活躍のステンレス製のボール。
材質ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)2700
サイズ(cm)18
寸法(Φ×mm)内径:180×128
底径(Φmm)88
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質ステンレススチール
呼び寸法(cm)11
容量(L)0.39
板厚(mm)0.5
外径×深さ(Φmm×mm)120× 51
TKG品番9-0255-0201
TKG品番(2017)6-0235-0301
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)0.5
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質18-8ステンレス
スッキリ注げるワイドな口が特長的なしずく型の調理ボウル。流し入れやすく、液だれしにくい形状です。
材質18-8ステンレス
18-0ステンレスボールステンレス素材の中でも比較的安価な製品です。18-8より耐食性は若干劣りますが業務用向け製品ですのでご使用上、特に問題はありません。
材質ステンレス
板厚(mm)0.6
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ!
直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC
質量(g)80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)
表面処理アルマイト加工
アズワン品番64-8927-33
満水容量(L)0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ!
直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC
質量(g)80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)
表面処理アルマイト加工
アズワン品番64-8927-35
満水容量(L)0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
混ぜる、合わせる、泡立てる動作に適したベーシックな形状。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(13クロム)
小嶋ルミ先生監修!市販のボウルの欠点をカバーし不便さを改良した、プロにもぜひ使っていただきたいこだわりのボウル。先生ご自身が図面を書き、3Dの実物大サンプルを作り、大きさ、重さ、立ち上がりのカーブ等、納得のいくまで何度もやりとりした渾身の作です。
仕様食洗機:可、ガスコンロ:可
材質304ステンレス
内寸(mm)直径180×H95(厚さ0.6)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)189×95.6
1個
¥1,388
税込¥1,527
4日以内出荷
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。
【スクエア】
四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ
【深型】
大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ
【浅型】
ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり
【深型・シンク渡し】
内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能
シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用
深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ
【スリム】
お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ
【まるい浅型】
可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ
【まるい深型】
鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ
【食洗機カゴ】
パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ
18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能
一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨)
2つに分けて、水切りやザルとしても活躍
留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心
蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納
材質18-8ステンレス
おかって=台所・キッチン。目立たないけれど、おかっての大切な住人として。負担をかけず自由(勝手)にお使い頂きたい。母や祖母のように素敵な手になっていきたい。物を作る手仕事と料理を作る手仕事、手と手を結びたい。それらの思いをのせて、金属加工を得意とする新潟県の燕市・三条市の職人さんが「使う人のために」と丁寧に作り、お届けいたします。本当にシンプルな作業のための道具が「ざる」。だからこそ、本当の良さにはなかなか気付きにくいもの。水の残りを少なく、でも、小さなものもこぼさない。洗う時に凹凸が少なくて簡単に洗える等を考慮して網目の大きさや織り方を決めました。ざるの大親友で、必ずと言っていいほどセットで持っていた方が便利なのはボール。下ごしらえ等の使用はもちろんですが、もっと活用するために卓上に置いておいても「さま」になるように仕立てました。もちろん、ボールとしての機能は損なわないよう、外側だけを美しく仕上げるために塗装職人が丹精込めて開発しました。外面塗装を施しているので、そのまま食卓に並べてもさまになります。ボールの内面にはメモリが付いています。収まり良くスタッキングします。
材質ざる:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼(外面:焼付塗装)
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
材質ステンレス鋼
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群!
本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。
高温・低温の調理にも使用が可能です。
柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
材質シリコンゴム 芯棒:ステンレス
寸法(mm)約57×264
レンジ不可
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
特殊研磨剤配合により、ステンレスの白っぽい汚れ(カルシウム、でんぷん等)、水垢、くもりを落とし、表面の細かい傷を緩和し、光沢を出します。また表面が滑らかになるので汚れがつきにくくなります。専用に使えるクロス(不織布)が1枚付いています。クロスは傷を付けにくく、研磨補助にも役立ちます。ステンレス製品はもちろん、ガラス、鏡、タイル、陶器などにも最適。界面活性剤不使用。
用途鍋やボウルなどのキッチン道具、ステンレス、鏡、タイル、陶器などの掃除に。水垢/くもり/鏡/掃除/研磨/大掃除/キッチン周り
容量(g)125
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
錆びに強いステンレス製。日常使いの3サイズセット
材質ステンレススチール
サイズ(cm)18・21・24
寸法(mm)大:240×240×90、中:210×210×80、小:180×180×70
1セット(3個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
職人の丁寧な仕上げ!ザルは簡単には変形しない太線アミを使用。ボールは内・外面ともにピカピカなミラー仕上げを施しました。汚れが付きにくく、お手入れが簡単に!使用頻度の多いザル・ボールの6点セットです。ザルとボールのサイズがピッタリ合います。重ねてもかさばりません。 容量(約)/ボール=小:0.8L、中:1.3L、大:2.0L
付属品ドアポケット2個、仕切り板
材質材質/ザル:18-8ステンレス(Φ0.47mm×16メッシュ) ボール:18-0ステンレス(板厚0.6mm)
質量(g)ザル=小:90、中:125、大:155 ボール=小:155、中:200、大:255
外径×高さH(Φmm×mm)ザル=小:160×54 中:190×70 大:220×78 ボール=小:165×63 中:195×72 大:227×82
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
多量の粉もふるいやすい、ストレーナータイプの粉ふるいです。
製菓はもちろん、お料理にも大活躍。
出汁を取るときや、ゆで野菜・麺の水切りにも使用できます。
フック付きでボウルにかけて使うことも可能。
シンプルな構造でお手入れも簡単です。
仕様【オーブン】不可
材質18-8ステンレススチール
直径(Φmm)約160
質量(g)158
レンジ不可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
たこ焼きやパンケーキ等の粉もの調理の下準備が簡単にできます。ボトルにセットのステンレス製ブレンダーボールと、食材を入れて振るだけで、簡単にたこ焼きやパンケーキの生地ができます。ボウルも泡だて器もおたまもいりません。口が大きく、材料が入れやすいので、準備も早く簡単です。やわらかボトルで、生地を注ぐ量を調整できます。食器洗剤と温水を加え、振ってからすすぐだけの簡単お手入れ。
用途粉もの調理の下準備が簡単に。便利調理器具に。
材質ステンレス
高さ(mm)275
縦(mm)約103
横(mm)約103
寸法(縦×横×高さ)(mm)約103×103×275
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57
仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
ねじの種類Rc
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
ろ過度(μm)0.01
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
関連キーワード