地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂
質量(kg)6.2/枚
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質ABS樹脂
質量(kg)2.2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)713×525×528
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
材質ABS樹脂
質量(kg)3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)749×659×528
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
色ブルー
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
色ベージュ
バンド通し穴有
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付
エスコ品番EA940CS-301
材質ABS樹脂
色ベージュ
質量(g)660
有効深さ(mm)90
サイズ(mm)256×160×130
バンド通し穴27mm(側面)
取付スペースELB:3P・30A×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
仕様タテ型、防雨型
エスコ品番EA940CS-311
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)1340
有効深さ(mm)86~114
サイズ(mm)366×224×140
バンド通し穴10mm(裏面)
取付スペースELB:3P・100AF×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×4、背面:21×4
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
仕様タテ型、防雨型
エスコ品番EA940CS-308
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)290
有効深さ(mm)55~65
サイズ(mm)193×117×90
バンド通し穴10mm(裏面)
取付スペースELB:2P・30AF×1
適合ノック径(Φmm)下部:21×2、背面:14×4
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
仕様タテ型、防雨型
エスコ品番EA940CS-309
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)560
有効深さ(mm)63~76
サイズ(mm)256×158×103
バンド通し穴10mm(裏面)
取付スペースELB:3P・30AF×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×2・21×1、背面:19×4
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-301E
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-301D
材質(本体)ABS樹脂
バンド幅(mm)10
適合パイプ径(Φmm)60~160
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:49(5)
材質(バンド)SUS304
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-323
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-322
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-321
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-324
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース。
付属のフィルムフックや、石こうボードピンで壁掛けも可能。
付属のフィルムフックで、平らな面なら浮かせての設置も可能。
少し持ち上げて引き出す簡単取り外し。
内側にゴミ袋を引っ掛けるためのスリット入り。
材質本体:ABS樹脂
容量(L)2
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
材質本体:ラーチ合板(オイル塗装)、フードパン:ポリカーボネイト
壁面を有効に活用できるウォールラック。シンプルなボックス型デザイン。厚さ2.5mmの薄い木質材を釘やダボを使わずに、裏側からVカットを入れ、角部を高い精度で直角に仕上げるVカット工法を採用。意匠性、耐久性に優れたオレフィンシート、本物の木材と遜色ない意匠性を再現した樹脂シート。キズや汚れに強く耐久性に優れた素材です。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ(長)×3 木ネジ(短)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)2000
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(厚さ2cm以上)
耐荷重(kg)ハンガー部:5 収納部:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.3×27.4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:31.5×6×14.2
1個
¥3,600
税込¥3,960
9日以内出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚
質量(kg)2.3/枚
幅(mm)約1950(3枚連結)
厚さ(mm)3
材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色ブルー
アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ(長)×3 木ネジ(短)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)2000
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(厚さ2cm以上)
耐荷重(kg)ハンガー部:5 収納部:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.3×27.4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:31.5×6×14.2
1個
¥3,600
税込¥3,960
9日以内出荷
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。
材質鉄
下穴径(Φmm)9
関連キーワード
1
2
3
次へ