〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
太さ(mm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
材質(カバー)アルミ板A1100P
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)
1プレート96本入りです。
材質PP
主な適合ピペットエッペンドルフ、アズワン、ニチリョー、バイオヒット、エルエムエス
引っ張りに強い強固なハンドル。
取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。
寸法表示シールが付いて分別にも便利。
ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)
タイプ中皿なし
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161
材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144
材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
入数32
材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
つないで増やせる分別用ペール。ジョイントタイプなので、スペースやごみの量に応じて連結できる。ポリ袋をしっかり固定できるごみ袋ストッパー付き。ごみ袋ストッパーには、レジ袋が2枚掛けられるフック付きで、ゴミ箱内で分別可能。
材質ポリプロピレン
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
寸法(mm)131×131×52
穴径(Φmm)12×12
穴数81(9×9)
アズワン品番2-3014-11
1ケース(10個)
¥12,672
税込¥13,939
当日出荷
〇木割れ軽減の特殊先端形状を採用。〇太いねじ山で金具をガッチリ締結。〇端部で割れにくい特殊先端形状を採用
用途樋受け金具+窯業系破風板+木材
材質鉄
色シルバー
ねじ長さ(mm)41
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)11
ねじ(mm)41
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
サイズ131×131×40mm
タイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)
穴数100(10×10)
アズワン品番2-3014-12
1ケース(10個)
¥12,771
税込¥14,048
4日以内出荷
変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材
仕様クロメート
材質鉄
つないで増やせる分別用ペール。ジョイントタイプなので、スペースやごみの量に応じて連結できる。ポリ袋をしっかり固定できるごみ袋ストッパー付き。ごみ袋ストッパーには、レジ袋が2枚掛けられるフック付きで、ゴミ箱内で分別可能。
材質ポリプロピレン
商品タイプ本体+フタ
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
材質(チップ)PP
材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い
付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本
表面処理デュラルコート
板厚(mm)2.3
使用接合具皿ビス
告示1460号第1号ニ
建材試験センター第04A1382号
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは付き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品ビスYA-S45(シルバー)×15本
寸法(mm)120×120×36
表面処理Z27(融解亜鉛めっき鋼板)
板厚(mm)2.3
告示1460号第1号ニ
建材試験センター第03A3302号
1セット
¥259
税込¥285
4日以内出荷
壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質SPHC(JIS・G3131)
付属品YA-S45×15本
規格(財)建材試験センター受付第03A2113号
表面処理デュラルコート
板厚(mm)2.3
法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
¥359
税込¥395
4日以内出荷
正方形なので左右どちらでも使用できます。
柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
アンティーク調の装飾を施した、ブリキ製の蚊取り線香入れです。
用途蚊取り線香用容器
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
仕様床合板仕様、壁倍率2倍
付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
使用接合具皿ビス
告示1460号第1号ニ
建材試験センター第03A3474号
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
TC(綿混)素材のエプロン。
ボックス(かぶり)型タイプなので、ひもによる締め付け等がなく、作業性に適しております。
背中はボタンでとめる仕様です。
用途サービス業や物流倉庫業など
サイズフリー
仕様ペン差しポケット×1、前ポケット×2
種別エプロン
材質ポリエステル65%、綿35%
総丈(cm)約97
下幅(cm)約100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個
規格JIS・JET
寸法D(mm)87
寸法C(mm)36
寸法V(mm)75
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見やすいコスメボックス!
化粧品もメイク道具もスッキリ大容量収納です!
用途中身が見やすいクリアカバーなので、忙しい朝でも快適にお使い頂けます。
引出しには平たいものや小物をまとめて収納できます!
取っ手がついているので、リビングやベッドルームに持ち運ぶとメイクスペースに早変わり!
材質プラスチック
質量(kg)1.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18×36
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ