28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷



職業用ミシン用のボビンケースです。 中にボビンの空回りを防止するバネが入っていて、ボビンケースの中でボビンが空回りをして糸がからまないようにしています。 ナイロン系の伸び縮みする糸を使用するときに使うと効果があります。
用途厚み9.2mmのボビン専用 仕様ノーバック
1個
649 税込714
当日出荷


高速回転に耐えられる鋼鉄製の、工業用ミシンのボビンです。工業用ミシン・職業用ミシン・家庭用全回転式ミシンにご使用いただけます。※コンピューターミシン使用不可※ミシンの機種によってボビンの高さ(厚み)は異なります。ミシンに合った正しいボビンをお選びください。ボビン高さ(厚み):約9mm【サンコッコー】サンコッコーはバリエーション豊富な手芸資材と基本道具を取り揃え、豊かなソーイングライフをサポートします。
寸法H(mm)パッケージ:約126 寸法D(mm)パッケージ:約13 寸法W(mm)パッケージ:約66 生産国日本 本体高さ(mm)約9 素材鋼鉄 本体幅(mm)約21
1袋(3個)
469 税込516
7日以内出荷

1個
549 税込604
欠品中

1個
799 税込879
9日以内出荷


1袋(3個)
499 税込549
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

ヒロセかま HTH
標準ボビンに比べて、ボビン糸巻量が1.7倍アップしていますので、ボビン交換頻度が減少し、縫いつなぎ等のわずらわしさを軽減できます。 特に、長尺物縫製に適しています。
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンガー (SINGER)職業用ミシン 103DELUXE
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。 糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン 自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。 返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口 長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー 薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。 2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。 ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。 縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。 手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm 付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー 寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側) 質量(kg)14.5 消費電力(W)90 使用電圧(V)100(50/60Hz) 押圧力(Kg)0.2~5.0 機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式 速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218 縫い目長さ(mm)0~6 使用針DB×1 #9~#18
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

職業用本縫いミシン。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど 付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー 材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他 形状垂直全回転釜 質量(kg)10.8 電源(V)100 消費電力(W)81 機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(4.4MB) 取扱説明書(1.44MB) 使用針HL×5
1台
148,800 税込163,680
7日以内出荷

自動糸切り付き本格的職業用本縫いミシン。正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。ベルベットやジョーゼットの仕上がりもより美しく。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど 付属品普通縫い押え(本体に装着)・下針用押え・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・分離板・分離板しめネジ・下針・下針交換ゴム・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー 材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他 形状垂直全回転釜 質量(kg)10.8 電源(V)100 消費電力(W)81 機能自動糸切り、下針送り、クイック糸通し、送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(4.4MB) 取扱説明書(1.44MB) 使用針HL×5
1台
178,800 税込196,680
7日以内出荷

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー 質量(kg)11.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350 機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

JUKI職業用ミシン専用の垂直全回転釜用ボビンケースです。 つまみを開いて固定でき、出し入れがしやすい倒立タイプです。 下糸の糸調子が調節できます。 つまみが起き上がり固定されるので出し入れ簡単。 内バネ内蔵タイプで、高速走行時に起きるボビンの空転を防ぎます。
用途TLシリーズ用 対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP タイプメーカー純正品
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

brother(ブラザー)職業用糸切付きミシン
エコ商品
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。 基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。 布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載 縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ) 布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。 めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能 ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ) 縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ) 縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。 針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ) 下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ) 長時間使用しても熱くならないLEDライト 広いボビンケース取り出し口
質量(kg)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷


厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。
用途家庭用 適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N 材質ポリカーボネート 幅(mm)11.5 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)20.5
1個
19 税込21
当日出荷

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅) 外径(mm)284 直径(mm)110(芯) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

自動糸切りで能率アップ! ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる! プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく! 押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。 縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK! なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280) 機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷


外径146mmのシンプルなボビン
仕様●材質:ABS●外寸(mm):146×340
1個
2,049 税込2,254
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)