NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7
最高使用温度(℃)350
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。
オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番2-6863-01
仕様本体
付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165
操作方法連続またはタッチスタート
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7
最高使用温度(℃)350
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155
切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント
回転数(min-1[r.p.m])~3000
電源AC100V 50/60Hz
消費電力20W
電源コード(m)1.4(3Pプラグ)
振幅(mm)5
アズワン品番1-1792-21
1箱
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)
寸法(mm)133×133×80
質量(kg)0.6
電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W
モーターブラシレスモーター
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21相当
運転モードタッチモード
アズワン品番3-7028-15
振盪方式旋回方式
軌道直径(mm)Φ4.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])2500
モータータイプ隈取モーター
連続使用時間15分
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21
運転モードタッチモード/連続モード
サイズ(mm)W133×D146×H137
振盪方式旋回
軌道直径(mm)Φ4
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
操作性に優れた低重心タイプ低重心設計で安定性に優れています。設定回転数は見やすいデジタル表示です。タッチモードと連続モードの選択が可能です。
種別本体
アズワン品番4-741-01
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌々日出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
呼び圧力10K
最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)107×166×146
質量(kg)3
電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz
軌道直径(mm)6
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)
寸法(mm)137×267×114
容量マイクロプレート×2
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-58
軌道直径(mm)3.5
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
付属品標準アタッチメント(VG3.1)
寸法(mm)185×320×105
質量(kg)3.9
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.5
軌道直径(mm)4
揺動形態ロータリー
シンプル
なめらかタッチ
強い
色はダークブルー・ホワイト・グレーの3色からお選びいただけます
安定
仕様●サイズ:W145×D175×140mm●軌道範囲:4mm●速度範囲:0-3000rpm●耐温度:5~40℃●重量:2kg
アズワン品番67-6658-49
1台
¥53,980
税込¥59,378
33日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)
寸法(mm)137×267×114
容量マイクロプレート×2
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示(時間・回転数)デジタル
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-57
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)3.5
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥85,980
税込¥94,578
12日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)168×241×160
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)1.1
使用環境温度(℃)4~40
軌道直径(mm)4.9
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ソフトプラットフォームは使用する試験管・チューブに合わせて加工できます。プラットフォームを別売のチューブホルダーに交換する事で様々な容量・サイズのチューブに対応できます。
種別ユニバーサル VMS-0058
アズワン品番1-1464-19
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
多量処理が可能です。
仕様●本体●振とう径(mm):3.6
寸法(mm)426×250×480
質量(kg)14.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)60
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
アズワン品番4-6485-01
タイマー1分~99時間59分
1個
¥289,000
税込¥317,900
翌々日出荷
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様動作軌道長: 6mm
材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)
消費電力7.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75
騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)
アズワン品番4-1848-01
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kg
アズワン品番2-9839-11
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
撹拌容量(mL)50まで
モーター出力(W)ブラシレスモータ:12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72
軌道直径(mm)4.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質アタッチメント:ゴムカバー/ニトリルゴム、ハウジング/PP
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42
直径(Φmm)駆動:4.5
質量(g)700
電源(AC V)100~240 50/60Hz
連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500
仕様軌道:4.9mm
付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート
許容荷重(kg)最大:1.1
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)全体:24.1×16.8×16
動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
コンパクトなボディーながら十分なパワーと安定感。
質量(kg)約0.6
回転数(min-1[r.p.m])50~4000
電源AC100~240V 50/60Hz 8W
外寸法(Φ×Hmm)130×58
撹拌方式施回式・直径4mm
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)168×241×160
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)1.1
表示(時間・回転数)デジタル
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-55
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)4.9
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。
アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。
安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ
デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能
デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意
装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2
本体寸法(mm)W137×L267×H114
仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。
速度は0~3,000rpmで調節できます。
低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続
速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm
本体寸法(mm)W154×D210×H84
本体質量(kg)3
仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
1台
¥60,900
税込¥66,990
6日以内出荷
面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A
アズワン品番65-4343-98
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ヘッド交換することなく、8通りの使用が可能。遠沈管、マイクロチューブ、マイクロプレートに対応。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定したABS樹脂製の重量ボディ。ヘッド部分は清掃のために取外し可能。
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])1000・2000・3000(3段階)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×197
軌道直径(mm)3.7
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
OrbitTM300 多目的ボルテックスシェーカー。3種類のプラットフォームを使い分けることによって、ディープウェルプレートやディッシュ・遠心管ラック・フラスコなど様々な容器でも振とうが可能。見やすくて大きなディスプレイを搭載。※プラットフォームは別売
仕様●振とう速度:100~1200rpm●タイマー:0~99分または連続運転●動作/軌道範囲:円環状/3mm●最大積載量:2kgまで●温度条件:4℃~65℃●サイズ(W×D×H):256×317×127mm●重量:7.3Kg●電源:~120V、15W●構成:シェーカー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3841-54
1式
¥259,800
税込¥285,780
63日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ