44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm)410 奥行(mm)255 容量(L)0.8×15個 間口(mm)560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

パーツボックス 4面使用可能 モノタロウ 動画あり
パーツボックスの4面使用可能タイプです。 仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚) 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.61 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm)141 奥行(mm)302 仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚) 仕切数(個)仕切板54枚 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141 仕切りあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

奥行(mm)350 間口(mm)900 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理 材質ポリプロピレン 付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー 最大積載段数3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様組立式 材質本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg)22 高さ(mm)1150 奥行(mm)280 容量(L)大/3.3、小/0.8 間口(mm)937 段数大/3、小/4 コンテナ大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5 取扱説明書(0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150 引出し数4列6段 仕切板8枚 引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24 適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285 有効内寸法・間口(mm)64 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

ケースボックス ユニット式 モノタロウ 動画あり
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。 付属品小ケース14個、中ケース2個 材質PP 幅(mm)340 質量(kg)1.48 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm)305.6 奥行(mm)130.4 仕切数(個)16 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パーツボックス モノタロウ 動画あり
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質ポリプロピレン ブラック/クリア/オレンジ 仕切りあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
用途パーツ類の整理・整頓に。 材質PP 幅(mm)285 グレー 高さ(mm)278 奥行(mm)73
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア セット内容ケース14個 材質PP 幅(mm)380 質量(kg)1.4 ブラック/クリア 高さ(mm)62 奥行(mm)315 仕切数(個)14 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 動画あり
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン 長さ(mm)760 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
1台
400,000 税込440,000
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パーツボックス 両面使用可能 モノタロウ 動画あり
パーツボックスの両面使用可能タイプです。仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質ポリプロピレン ブラック/クリア/オレンジ 仕切りあり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理ドブ 頭部形状六角トリーマ組込
1箱(130個)ほか
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4549 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4531 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4514 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 オレンジ ホース長さ(m)2 機能早送り装置/無 アンカー穴(mm)2021/02/13 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4581 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)80~580 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4565 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
14日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4522 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
25日以内出荷

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4557 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4620 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4611 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4603 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
369,800 税込406,780
27日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4590 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)80~580 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4573 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)80~580 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 電源(V)DC24V 電源DC24V モーター出力(kW)0.07 均等荷重(kg)100 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ2m) 昇降方式電動ボールねじ式
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 長さ(mm)760 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
1台
400,000 税込440,000
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 動画あり
軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れます。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくいため、梱包・検品・検査・仕分けの作業机におすすめです。汚れを落としやすく日々のお手入れも簡単なため、清潔な状態を容易に保つことができます。さらに天板角には丸み(R20)をつけた安全設計、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。木目柄の天板は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色の天板は表面が梨地仕上げで、照明の写り込みを抑え作業がしやすいです。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 仕様アジャスター付き 天板厚さ(mm)21.5 グリーン購入法適合 材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 動画あり
軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。均等耐荷重500kg/台。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れます。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくいため、梱包・検品・検査・仕分けの作業机におすすめです。汚れを落としやすく日々のお手入れも簡単なため、清潔な状態を容易に保つことができます。さらに天板角には丸み(R20)をつけた安全設計、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。木目柄の天板は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色の天板は表面が梨地仕上げで、照明の写り込みを抑え作業がしやすいです。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 仕様アジャスター付き 天板厚さ(mm)21.5 グリーン購入法適合 材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
1台
23,442 税込25,786
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

25mmピッチで中間棚の取り付け高さを変更可能!全面の中間棚板付き中量作業台です。軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業におすすめです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。木目柄の天板は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色の天板は表面が梨地仕上げで、照明の写り込みを抑え作業がしやすいです。天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れます。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくいため、梱包・検品・検査・仕分け作業等におすすめです。汚れを落としやすく日々のお手入れも簡単なため、清潔な状態を容易に保つことができます。さらに天板角には丸み(R20)をつけた安全設計、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)900 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)25/枚(均等耐荷重) 材質(天板)メラミン化粧板 均等耐荷重(kg)500 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間半面棚板2枚付き(2枚使用で全面) グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)500
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

25mmピッチで中間棚の取り付け高さを変更可能!全面の中間棚板付き中量作業台です。軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さは740mmです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。木目柄の天板は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色の天板は表面が梨地仕上げで、照明の写り込みを抑え作業がしやすいです。天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れます。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくいため、梱包・検品・検査・仕分け作業等におすすめです。汚れを落としやすく日々のお手入れも簡単なため、清潔な状態を容易に保つことができます。さらに天板角には丸み(R20)をつけた安全設計、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)25/枚(均等耐荷重) 材質(天板)メラミン化粧板 均等耐荷重(kg)500 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間半面棚板2枚付き(2枚使用で全面) グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)500
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)