こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途インサートの抜き取り専用工具。
先端フラット
セット数1本
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプスクエアタイプ
規格M5~M12
記号1、2、3
下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)50
折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。
折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。
お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
サイズ(mm)M5~12用
1セット(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。
折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。
お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
折れたボルトを抜き取るのに使用します。
適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mm
トラスコ品番837-5979
寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9
質量(g)120
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
レール(mm)150
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
全長(mm)42
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプスクエアタイプ
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)9.5(3/8)
セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質クロムモリブデン鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様本体打込み式、引抜工法
作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
挿入したスプリューを抜取るための工具です。刃先を強く押し当て、左回転させます。
用途挿入済のスプリューを抜き取るために使用。
トラスコ品番818-0148
使用ボルト【ボルトねじ】M24~M30 U1
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
挿入されたインサートねじの抜り取りができます。
用途インサートねじの抜き取りに。
材質工具鋼
挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。
Eーサート専用の抜取り工具です。
標準・ロックインサート両方に使えます。
用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々。インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能。壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途仮設用足場アンカーの抜取り。その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに
材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
質量(g)85
適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応
アズワン品番65-1993-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)45
ドライブサイズ3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止!
仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能!
【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に!
【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合)
【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。
全長(mm)85
スクリューエクストラクタは、適切なタップレンチで使用しないと折れる可能性があります。. RS Pro スクリューエクストラクタ / ドリルビット. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付き抜き取り工具は、さまざまなタイプの中程度の伸張強度の留め具やスタッドの回転や引き抜きに適しています。このキットには、完全なソリューションを実現するために対応するドリルビットサイズも含まれています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています セットには、エクストラクターサイズ 1 ~ 6 および適切な HSS ドリルが含まれています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12セット内容 = 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm材質 = HSS
1箱(12個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。
材質特殊工具鋼
軸6.35mm六角
ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。
用途折れこんだボルト抜き作業。
材質SK材
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。
先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。
ロングタイプで作業性がよくなりました。
用途打込み式アンカーの取り外し。
材質特殊工具鋼
軸6.35六角軸
ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
用途ボルト抜きとして。
材質45CF
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。
折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D2(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05
質量(kg)0.12
ケース寸法(mm)110×10×85
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質鉄
全長(mm)72
質量(kg)0.416
適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ねじ穴の中で折れ込んだボルトも、ねじ穴を傷めず抜き取ります。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取り工具
材質中炭素鋼(S45C)
電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
用途ハンマードリル用
適合アンカー:W3/8"×40mm
軸径(Φmm)10
質量(g)50
シャンク形状SDSプラス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
材質S45C
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット
セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC53~57
先端形状六角
サイズ規格ミリ
関連キーワード
1
2
3
次へ