ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンドタップセット
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
セット内容先・中・上
精度JIS2級
材質高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
表面処理ノンコーティング
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定
切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止
切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止
本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。
挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
こんなお得な商品も!

自動車用タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330
セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー
質量(kg)5
1セット(54個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。
セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6
材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)110
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。
有効長(mm)300
全長(mm)420
仕様筒入
適合機種ハンマードリル
種別六角軸
材質超硬
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)13
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。
有効長(mm)160
全長(mm)280
仕様筒入
適合機種ハンマードリル
種別六角軸
材質超硬
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)13
部品名称ワイヤハーネス
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.15MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.44、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.44、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.50、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.45、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.44、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.50、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.45、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.45、BSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.50
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
部品名称Uボルト
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.5、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.5、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.5、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.5、BSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.11、BSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.5
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
部品名称アームマトメ
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.15MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.14、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.8、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.8、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.14、BSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.14
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、14エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
全長(mm)320
刃先径(Φmm)33
有効長(mm)200
適合母材コンクリート・ブロック・モルタル
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33
適合母材コンクリート・ブロック・モルタル
シャンク形状SDS-MAX軸
RoHS指令(10物質対応)対応
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、36エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
全長(mm)520
刃先径(Φmm)33
有効長(mm)400
適合母材コンクリート・ブロック・モルタル
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
規格M10X20
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.54MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB)
図解NoBSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.31、GKSL3315-1 走行テンション、動噴テンション部品_No.11、GKSL3303 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、VSM-1010 ラジエータ・エアクリーナ・マフラ部品_No.9、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルト_No.11、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、BSD-5001LT 第2段ブーム 左部品_No.14、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.25、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.25、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.25など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M10X70
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB)
図解NoMRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.41、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.18、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.4、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.29、BSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.54、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.4、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.29、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.18、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-2部品_No.41、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.41、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.43、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.18、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.29、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-3部品_No.25、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.43、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.54、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.4、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.4、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.4、SSA-アルフア605V 動力噴霧機-2部品_No.41、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.22、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.43、SSA-V602C 動力噴霧機-3部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.25、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.41、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.41
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。
適合機種ハンマードリル
シャンクSDSmax
規格M10X1.25X35X8.8
部品名称セレイトツキフランジ6カクボルト
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.05MB)
図解NoSSA-アルフア1005MAT フロントアクスル分解-3部品_No.12、SSA-V602C リヤアクスル分解-3部品_No.6、BSA-400 ナックル組立 超ハイクリ(Qシリーズ)部品_No.8、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-3部品_No.7、SSA-V602C-DX リヤアスクル分解-3部品_No.6、SSA-アルフア1005VT フロントアクスル分解-3部品_No.12、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-3部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.50、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-3部品_No.7、SSA-アルフア605MA リヤアクスル分解-3部品_No.6、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-3部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.50、SSA-アルフア1005VT リヤアクスル分解-3部品_No.7、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-3部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.49、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.50、SSA-V602C フロントアクスル分解-3部品_No.11、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-3部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.49、BSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.49
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格ハサマレチユウイ
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.15MB)
図解NoBSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.37、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.45、BSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.45、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.46、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.51、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.46、BSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.51、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.46、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.45、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.51
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
規格M10X80X30
部品名称6カクボルト M10X80X30
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.15MB)
図解NoBSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.11、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.11、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.29、CBM-520A ホース巻取機部品_No.27、CBM-520 ホース巻取機部品_No.27、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.11、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.17、BSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.11
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格M10X55X26
部品名称6カクボルト M10X55X26
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.58MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.33MB) 展開図48(1.35MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoBSA-420JDS ブームリフト部品_No.6、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.10、BSA-420JASG G-3 ブームリフト部品_No.6、BSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.9、BSA-420JES ブームリフト部品_No.6、BSA-420JSG G-3 ブームリフト部品_No.6、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.16、BSA-420JESG G-3 ブームリフト部品_No.6、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.74、BSA-420JDESG G-4S ブームリフト部品_No.6、BSM-500F 付属品 オプション部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.10、BSM-1670SLT オプション21 公道走行キット部品_No.35、BSA-420JSG G-4 ブームリフト部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.10、BSA-410 ブームリフト部品_No.5など
1セット(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.15MB)
図解NoBSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.16、BSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.23、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.17、BSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.17、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.23、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.23、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.23
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
部品名称トクシユボルト
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.15MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.32、BSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.38、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.32、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.32、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.32、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.32、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.38、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.32
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
規格M12B17H11
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(1.61MB) 展開図22(1.54MB) 展開図23(1.51MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.39MB) 展開図38(0.9MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.19、BSM-1050SLT-LE 付属品部品_No.56、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.56、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.6、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.21、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.17、BSM-640SLT 12M ブーム取付台部品_No.22、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.12、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.6、KBM-55DX マスト部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.6、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.3など
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
規格ヨビ10X1.8
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoBSA-420S 薬液タンク部品_No.30、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.39、BSM-1670SLT 第1段ブーム部品_No.91、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.28、BSA-420JDSG G-4 薬液タンク部品_No.29、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.37、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.79、BSA-420JAS 薬液タンク部品_No.29、MHD18 本体部品_No.32、GHD20 ホンタイ部品 スナップピン ヨビ10X1.8_No.31、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 オプション6 (ブーム受け)部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.27、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.28、BSM-1050SLT-LE 付属品部品_No.37など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。
刃幅(mm)5
材質木材
質量(g)180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
新形状の先端チップで強度アップ。
穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。
寿命25%アップ(メーカー従来比)。
4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。
用途アンカー施工に
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
材質(先端)タングステン、(本体)スチール
被削材コンクリート用
シャンク径(Φmm)10
規格S-28AWニツカイ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoBSM-1350L-18DUBK スイッチボックス部品_No.11、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.7、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.9、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.15、MSC1-103DW-1 電装品部品 スイッチ_No.15、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSA-420JW 電装品部品_No.7、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.48、BSA-420JAS 電装品部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.7、BSM-1350L-18DU スイッチボックス部品_No.11、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-1040SLT-C2S スイッチボックス部品_No.10、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.7など
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
4mmを自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。磁石の吸着力は約120g
用途複雑な機械の隙間や穴や溝に入り込んだ部品や切粉等のピックアップに
シャフト径(Φmm)4
吸着力約120g
シャフト長さ(mm)約400
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定
切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止
切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止
本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8
種類締結具
使用温度範囲(℃)-30~200
表面粗さ(S)12以下
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×21×280
質量(g)235
先端角(°)45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用プライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):76.5
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×19×280
質量(g)235
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様セットタイプ = ねじ切りタップタイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 1.25mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ