1,152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1070 ねじの呼びM10
1袋(2個)
250 税込275
当日出荷

ねじの呼びM10 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM10×70 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-41 ボルト寸法M10×70
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別半ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-83 ボルト寸法M10×70
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付特殊ボルト (M4)
エコ商品
用途エンドコネクタ用専用ボルト ねじサイズM4 材質SCM435 長さ(mm)16 シルバー 質量(g)1.6 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
5日以内出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 種別半ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(50個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM10×70mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10 強度A2-100
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×70
1個
800 税込880
翌日出荷

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM12×70mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12 強度A2-100
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1210 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
370 税込407
翌日出荷


種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1609 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
635 税込699
翌日出荷


全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.A024.21。販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07 Φ320。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12 Φ320。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-14 Φ310。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09 Φ300。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-11。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。オフセット量:10。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60。長さ:70
長さ(mm)70 寸法(mm)オフセット量:10 品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60 ねじピッチ1.25 ねじサイズM10
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)