ねじの呼びM12
材質鉄
長さ(mm)40
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理ダクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理パーカー
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理グリーンクロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-96
入数2
ねじサイズM6×12
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-52
入数4
ねじサイズM6×12
1セット(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
比重はステンレス鋼の約60%。
機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
機器・装置の省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)TW340(チタン2種)
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
JIS規格JIS-B1188規格品
関連キーワード
1
2
次へ