寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-53
寸法A(mm)105
寸法D(mm)30
寸法B(mm)90
寸法EM20
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-20
ねじ径M20
ねじ径(mm)M20
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。
ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)
サービス分類オーダー・加工
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-52
寸法A(mm)90
寸法D(mm)30
寸法B(mm)75
寸法EM20
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2010
頭部形状六角
ねじの呼びM20
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
ねじM10×1.5
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-121
材質S45C
寸法A(mm)64
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。
汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。
特性耐熱性、耐薬品性
適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体
使用温度範囲(℃)-200~300
最高使用圧力(MPa)5
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
規格M16X60
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.44MB) 展開図41(1.44MB) 展開図42(1.39MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.41MB) 展開図45(1.39MB)
図解NoBSM-830SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.40、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.22、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.66、BSM-1040SLT-C2 ターンブーム部品_No.45、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.45、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム部品_No.7、BSM-620SLT 第1段ブーム部品_No.7、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M 元ブーム部品_No.7、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.66、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.66、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.8など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格M5X25
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(1.35MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.3MB)
図解NoJHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.20、DB26D-C B ギヤケース部品_No.3、MBC255L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、DB21D-1 L 本体部品_No.30、BCS32BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクアナツキボルト WSW_No.19、MBC265L 本体 外管、ギヤケース部品_No.6カクアナツキボルト WSW、MBS260-1C 本体部品_No.45、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、DB26D-C 2G 本体部品_No.32、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MB200U-C ギヤケース部品_No.3、DB21D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MB260U 本体部品_No.48、MC2601RS(JP) 本体部品_No.27、DB21D L 本体部品_No.30、MB200L 本体部品_No.30など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格M8X30
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMS410RCL-K カバー部品_No.34、MSA415R8C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.34、MS511RC-K ハリマーク部品_No.34、BSM-1020L-D ワイパモータ部品_No.33、MSA410R2T-K カバー組立部品_No.34、KBM-3015D-2 分水器部品_No.45、MSA513R2T-K-1 ハリマーク部品_No.34、MB279SL リコイルスタータ部品_No.34、MSA415R4C(10) ハリマーク部品_No.34、MLSA415R4C(10) カバークミタテ部品_No.34、SSA-S611 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.20、MLSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、SSA-α601 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.8、MS410RCL-K フレーム部品_No.34、SSA-E540DX 操作レバー・操作パネル部品_No.16など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
摩擦締結で高精度の取付けを実現!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
種別センタリング
タイプ防錆タイプ
種類締結具
使用温度範囲(℃)-40~+200
表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
口巾を自由に調整して対象物のサイズに合わせる事で、ボルト・ナットの締付けや、取り外すときに使えます。ハンドル裏面には便利な目盛りが付いています。国内の工場で製造されたJIS規格の高品質規格品です。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
種別センタリング
材質炭素鋼
タイプ簡易取付けナットタイプ
種類締結具
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C
全長(mm)43
質量(kg)0.23
寸法H(mm)20
全幅(mm)32
寸法A(mm)43
寸法F(mm)5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)8
表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
寸法I(mm)24
寸法J(mm)12
寸法G(mm)14
熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5
適合ボルト(メートルねじ)M12
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
関連キーワード