2,777件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【サイズ】M6×30mm(ボルト) 【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー 【材質】ステンレス
セット内容M6×30ボルト、ナット
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

1セット
68 税込75
当日出荷

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)SDCボルト
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。 種別半ねじ 仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ 山数12 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 ねじ山ウィット 有効ねじ長さB(mm)-
1個ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ ねじピッチ1.75 ねじ長さ(mm)- 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロメッキ 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番409-3925 適合機種STD08F 材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5 全長(mm)25 質量(g)5 対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5 ねじ寸法(mm)M4×P0.7
1組
659 税込725
当日出荷

材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
1セット
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
1組
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
399 税込439
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質ステンレス
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
11,400 税込12,540
翌日出荷



ネグロス電工ボルト・ナット
ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
1個ほか
379 税込417
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。
用途建築・上下水道・空調などといった直射日光を避けた一般配管に。 セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み) 材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ 厚さ(mm)【絶縁ワッシャー】3 内径(Φmm)【絶縁ワッシャー】17 寸法d(mm)M16 寸法S(mm)24 外径(Φmm)【絶縁スリーブ】16【絶縁ワッシャー】30 寸法b(mm)38 寸法k(mm)10 寸法m(mm)13 寸法t1(mm)3
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20組)
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 ねじピッチ(mm)1.75 六角高さ(mm)約7.5 寸法d(mm)12 二面幅(mm)18 強度区分A2-70 ねじ部長さ(mm)約30
1組
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 ねじピッチ(mm)1.5 六角高さ(mm)約6.4 寸法d(mm)10 二面幅(mm)16 強度区分A2-70
1組
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個組)
839 税込923
4日以内出荷

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70 規格3種
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 強度区分A2-70
1組
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 強度区分A2-70
1組
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。 セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット 材質ステンレス 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12セット)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントのボルトナットです。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)10
1セット(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
1組
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
6日以内出荷