カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-0812
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)33
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ
質量(g)33
種類洋灯吊
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11.0
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
表面処理(カットアンカー)バレル研磨
寸法B(mm)12
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.18
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
規格M6X80
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.12MB)
図解NoMS410RC-M3 フレーム部品_No.33、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.57、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-K-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.57、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.56、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-K-1 マキトリソウチ部品_No.59、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.57、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.56、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.66、GS28MX-1 マキトリソウチ部品 フツクボルト_No.55、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.56、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.57、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.56、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MS410RC-K3 フレーム部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.56、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MSV313B-K マキトリソウチ部品_No.56、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.56
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付
セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0976
材質(カットアンカー)スチール
片手で容易に操作できます。
フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。
天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
トラスコ品番849-0814
材質ステンレス
長さ(mm)50
種類洋灯吊
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
トラスコ品番849-0813
材質ステンレス
長さ(mm)40
種類洋灯吊
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等
付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース
質量(kg)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
最大風量(m3/min)0.7
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
最大風速(m/s)122
最大圧力(kPa)18
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。
前回の温度を記憶するメモリー機能つき
風量2段階設定
縦置き可能で両手作業もラクラク
標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能
フック・LED標準搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等
温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550
連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17
風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質スチール
ほとんどのV受けタイプスタンドに対応するレーシングスタンドフック。
M6 ・ M8 ・ M10ボルトの3タイプを設定し、さまざまな車両に対応。
高強度ジュラルミン材をCNC加工後、カラーアルマイト処理を施す。
ボルトは錆びにくいステンレス製。
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
天井に設置された吊りボルトを利用して安全帯フックを取り付け。
天井・高所作業の安全を確保。
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81× 26× 96
適応ボルトサイズW1/2, W3/8, M10, M12(吊り)
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)260
消費電力(W)4.7
スイッチ電源コード中間に付属
方向天井から床方面へ送風
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付
質量(g)165
全長(cm)14.5
関連資料(1.1MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本品はW3/8寸切りボルト専用です。
フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。
ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)
本体が90度曲がりますので早回しができます。
軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。
ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに
使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。
吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
適合MDBP-15、MDBP-25
取付ピッチ1.5m以下
使用温度(℃)60迄
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート側壁用
照射距離670mで遠くまで光が届く。
スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす!
明るさ3段階切替
照射角度6段階調整可能
2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除く
バッテリー電圧(V)14.4/18
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く
関連資料(0.62MB)
適合蛍光灯白色LED(10W)
照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。
フック取付面が隠れ目立ちにくい底目地タイプの先付専用ピクチャーレールです
レール長さ(m)3
仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用
色シルバー
シリーズコレダーライン
1本
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用
口径6角
材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
付属品フックブラケット1個、ナベビス(M4×8)3本、オールアンカー(M10×60)1本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ