材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径M6
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート天井用
ねじ径M12
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
トラスコ品番208-1036
セット内容カットアンカー付き
材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール
質量(g)37
寸法L(mm)20
ねじ径M6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法W(mm)23
H(mm)31
アズワン品番64-8723-99
使用荷重(kN)0.2
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法t(mm)2
カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M6
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)11
寸法t(mm)2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)11
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)31
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等
付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース
質量(kg)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
最大風量(m3/min)0.7
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
最大風速(m/s)122
最大圧力(kPa)18
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ボディラインに沿ったパイプワークがCBの雰囲気に馴染むクラシックなデザイン。センタースタンドが掛けやすくなりタンデムライダーも安心。純正フック付きボルトがそのまま使用可能。装着したままでシート取り外しが可能。
適合CB1100RS/EX(17)
パイプ径(Φmm)19.1
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R5
B(クランプストローク)4
L16
H14
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D40
C22
E13
G10
J16
PM5×0.8
K13
N17
QM8×1.25
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3500
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R3
B(クランプストローク)3
L14
H11
タイプフェノール樹脂製
F7.5
D35
C18
E10
G8
J14
PM4×0.7
K12
N14
QM6×1
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)10
L14
H12.5
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
F7.5
D14.5
C24.5
E10
G8
J14
P3
K8
NM4×0.7-30L
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)2.7
クランプ力(N)2000
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)12
L17
H13.5
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D17.5
C30.5
E13
G10
J16
P5
K10
NM6×1-35L
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)7
クランプ力(N)3500
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)65
材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R22
d5.3
W10
L16
H32
タイプフェノール樹脂製
L217
D16
H319
寸法L1(mm)(max.):12
P28
H48
寸法S(mm)(クランプストローク):4
W110
寸法M1(mm)M6×1-30L
MM5×0.8
W340
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R18
d4.3
W8
L14
H26
タイプフェノール樹脂製
L214
D14
H316
寸法L1(mm)(max.):11
P24
H46
寸法S(mm)(クランプストローク):3
W18
寸法M1(mm)M4×0.7-30L
MM4×0.7
W334
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。
壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。
押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。
押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。
W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用
引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート側壁用
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
長さ外寸(mm)1740
種類ベーシックキャリア
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
タイプ雨ドイ挟み込みタイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
長さ外寸(mm)2884
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ