21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質ブラシ:鋼線 差込角(mm)1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに 付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚 内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8 材質(ブラシ部)ステンレス 毛先幅(mm)0.25 適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 質量(g)110 接続口(mm)6角棒対角9 ソケット長さ(mm)110 挿入深さ(mm)ボルト:50 ソケット径(Φmm)外径:40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業 動画あり
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用 セット内容本体×1、替ブラシ×6
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相100 付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 ボルト長さ(mm)50 接続口(mm)6角棒対角9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ML-83S カンナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カンナ
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。 安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82 最大切削深さ(mm)1 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相 100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5 付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ 仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃) 質量(kg)2.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

差込角(mm)12.7 ボルト(mm)10 パット径(Φmm)大53、小40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去 接続口(mm)6角棒対角9 ソケット長さ(mm)110 挿入深さ(mm)ボルト:50
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
700 税込770
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000 最大切削深さ(mm)2.5 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)285 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1 質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む) 電源DC12V(ACアダプタ―付属) ケーブル長(m)1.6 消費電力最大40VA 周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します) 本体質量(kg)約1.1
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷

関連キーワード