ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ)
Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました
カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません
新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました
ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です
従来のペン型のよりも大きく明るいLED
付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書
質量(g)165
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(4g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)50
内容量(g)4
アズワン品番64-8896-79
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アズワン品番64-8896-80
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハリ・コシ感のある、シャープな風合いの不織布芯地です。形崩れなく、思い通りの形に仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途ジャケット、小物、バッグなど
適合薄手~中肉素材
材質ナイロン60%、ポリエステル40%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
翌日出荷
バッグ等の成形、保形、補強に最適です。
材質ポリエステル100%
サイズ45cm×1.2m
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプジェル状
硬度Barcol 35
熱変形温度(℃)105
誘電率3.38
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-9842-01
曲げ強度(kg/cm2)1540
品質保持期間約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)5~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.7mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
素材に方向性のない不織布です。
型崩れを防ぎたいカジュアルウェアーからクラフトまで幅広くご使用いただけます。
ほつれ防止対策により、楽に作業ができ、ご家庭のアイロンで簡単に接着できます。
サイズ100cm×2m
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色琥珀色
タイプ中粘度型
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)3500~6000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度70(ASTM D2240)
剪断強度(N/mm2)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
関連資料(0.24MB)
硬化時間5~10秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個(5g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アイロンを使わず生地に接着できるシールタイプの芯地です。
アイロンをつかえない合皮、ラミネート、起毛素材等のポーチや小物作りにおすすめです。
ミシン縫い専用
サイズ50cm×1m
1枚
¥979
税込¥1,077
欠品中
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
アズワン品番1-9842-02
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプジェル状
硬度Barcol 35
熱変形温度(℃)105
誘電率3.38
曲げ強度(kg/cm2)1540
品質保持期間約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)5~6
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハリ感が際立つ、格別に硬い風合いです。厚みがあって弾力性に優れ、形をしっかり保ちます。
用途小物、バッグ、床材など
適合中肉~厚手素材
材質ポリエステル100%
色ホワイト
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄手で表地とのなじみがよく、接着力に優れています。
材質ポリエステル65%・綿35%
サイズ92cm×100cm
紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック
用途修理、修繕、成型
付属品専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド
容量(mL)10
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(10mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂
硬化時間30~90秒(目安)
保管温度(℃)0~25
適合年齢(歳)15以上
飛距離が大幅にアップ!飛距離を重視し、シリコンベースで価格を抑えました。
用途投げ釣り用
内容量(mL)50
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
材質生地/ポリエチレン58%・合成ゴム42%、接着剤/EV樹脂
厚さ(mm)0.9
寸法(幅W×長さL)(cm)約50×55
ハリ・コシ感のある、しっかりとした風合いの不織布芯地です。バッグや帽子などの形をしっかりと保ちます。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途スカート(ベルト)、帽子、小物、バッグなど
適合中肉~厚手素材
材質ポリエステル50%、レーヨン50%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
当日出荷
豪快に曲げて真っ向勝負!フルソリッドの粘りに反発力をプラス。ロッドを豪快に曲げたファイトでターゲットと真っ向勝負。オシアジガー フルベンドは、そんなエキサイティングなゲームを楽しむために生まれたロッドだ。しかしただ柔らかいだけのロッドでは意味がない。曲がりながらもブランクス全身で力をためこみ、フルソリッド特有の「粘り」とジグを正確に跳ね上げる「反発力」のバランスを重視。また、ロッドを立てやすく、アングラーのバランスが安定することで疲労を抑え、余裕のリフティングを可能にする。それがこのシリーズ最大の特長である。基本となる素材には高強度カーボンソリッド タフテック∞を採用し、さらにその最外層をカーボンテープでX状に強化するハイパワーXフルソリッド構造でネジリ剛性をも向上。一般的なフルソリッドの課題であったブレやパワーロスなどの不快なフィーリングを徹底抑制し、マグロ類や青物相手の速い誘いに威力を発揮する一方でスローな誘いへの対応力も備えている。
全長(m)1.83
継数(本)2
新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント
寸法(mm)リールシート位置:421
タイプリールシート:DOWNLOCK
継数(本)2
フルソリッドの粘りに反発力をプラス。ロッドを豪快に曲げたファイトでターゲットと真っ向勝負。オシアジガー フルベンドは、そんなエキサイティングなゲームを楽しむために生まれたロッドだ。しかしただ柔らかいだけのロッドでは意味がない。曲がりながらもブランクス全身で力をためこみ、フルソリッド特有の「粘り」とジグを正確に跳ね上げる「反発力」のバランスを重視。また、ロッドを立てやすく、アングラーのバランスが安定することで疲労を抑え、余裕のリフティングを可能にする。それがこのシリーズ最大の特徴である。基本となる素材には高強度カーボンソリッド タフテック∞を採用し、さらにその最外層をカーボンテープでX状に強化するハイパワーXフルソリッド構造でネジリ剛性をも向上。一般的なフルソリッドの課題であったブレやパワーロスなどの不快なフィーリングを徹底抑制し、マグロ類や青物相手の速い誘いに威力を発揮する一方でスローな誘いへの対応力も備えている。
全長(m)1.83
方式継ぎ:グリップジョイント
自重(g)126
継数(本)2
仕舞(cm)136.2
先径(mm)1.8
適合ライン(号)MAX 1.5
カーボン含有率(%)99.8
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
老若男女を魅了する魅惑の好敵手、カワハギ。釣行ごとに攻略パターンが移り変わるカワハギシーンにおいて、状況特化の個性際立つロッドが求められるのは必然といえる。だが、そんな中でも自身の釣りの柱となるロッド無しに、日々の状況変化を正確に捉えることはできない。ステファーノリミテッドは海中の状況を正確に把握し、一日のゲーム展開を導く指揮官たる存在として現代カワハギシーンに顕現する。カワハギの気配を察知するすべての情報源たる穂先には高感度カーボンソリッド タフテック∞を採用。そして軽量かつ高感度なソリッドを極細カーボンテープで強化したハイパワーXソリッド構造を採用することで、ブレの無いアタリの表現を可能にする。また、シマノオリジナル高性能ガイドであるXガイドの採用範囲を前作から増加させ、軽さ・トラブルレス性能・キャスト性能に磨きを掛けた。さらにリールシートには軽量化と操作性を追求したXシート フロントトリガーを採用し、誘い操作も思いのままに。軽さとともに、究極の汎用性を追求したステファーノリミテッドが極限遊戯をさらに深化させる。
寸法(mm)リールシート位置:300
タイプリールシート:DOWNLOCK
全長(m)1.75
自重(g)54
継数(本)1
仕舞(cm)175
錘負荷(号)20-40
先径(mm)1
カーボン含有率(%)99.9
1本
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
関連キーワード