独自の技術で、ボンド、シールの除去のために配合した洗剤です。
用途カーペット、養生テープ等のシールのボンドの除去作業に
液性アルカリ性
希釈の目安原液~5倍
用途ガラス、金属、セラミックス、コンクリート等に付いた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。(一部の汚れに対しては効果が出ない場合もあります。)
使用方法厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから、ペンキはサンドペーパー等で荒らしてから液を付けると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きして下さい。
1本(20mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
用途乾いたペンキ・エボキシ・ウレタン・アクリル・ラテックス・瞬間接着剤・ガンコな接着剤。
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
用途誤ってついた指と指の引き離し。
工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。
形状溶剤系
成分アセトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。
シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去!
天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番817-9675
色無色透明
主成分アセトン他
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(45g)
¥779
税込¥857
当日出荷
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。
色透明
[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。
色レモンイエロー
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性はがし剤
不要な場所についてしまった接着剤、シーリング剤、塗料などを、さっと拭きとれる強力ふき取りシート。
大型サイズ。ウェット形。アルコール形。
用途木質・プラスチック系プロア材等に付着してしまった接着剤の除去
シーリング剤のふいのこぼれ除去
新築・リフォーム時の仕上げ用クロスとして。
成分エタノール・界面活性剤
垂れにくく、飛び散りません。
カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
トラスコ品番378-3871
種別スプレータイプ
色透明
タイプスプレータイプ
1本(60mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
水離れがよく浸透するので、厚塗り壁も簡単に剥がせます。
コテ塗りですから、液のボタ落ちがありません。
湿ったまま剥がしますので、ホコリがでず養生が簡単です。
下地を傷めないので、乾燥後直接上塗りができます。
水の上に振り掛けるだけで練り玉ができません。
用途一般繊維壁(ボンドを使用しない綿壁・聚楽壁・木粉壁)の剥離
主な用途内装壁
面積(塗工)約8坪
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
混練量(L)12
1ケース(53g×100袋)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去
成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。
パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。
製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。
衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。
耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。
低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。
塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着
成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤
主なワークパーツ
色ホワイト
硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強力粘着剤はがし。
両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。
不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去
使用希釈倍率原液
使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
色白濁色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH11.0±0.5
液性アルカリ性
比重1.21±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気アンモニア臭
外観白濁粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等を始めメラミン樹脂系,アクリル樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
色白濁色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH12.0±0.5
比重1.22±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気アンモニア臭
外観白濁色粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
独自の技術で、テープ、シールの除去のために配合した洗浄剤です。
洗浄剤なので水に溶けやすく、作業後の排水がサラッと仕上がります。
液性アルカリ性
関連キーワード