41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色透明なので、接着面が目立ちません。強力に接着する事ができます。模型制作、工作など幅広くお使いいただけます。
用途発泡スチロール同士の接着、スチロールと紙、布、木などの接着に適しています。 主な用途発泡スチロール、紙、布、木 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(10mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性。速乾。無溶剤型。充てん性。低臭型。健康住宅対応。
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着。 床タイルとコンクリートの接着。 発泡スチロールに可。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 比重1.3~1.4 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
969 税込1,066
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。 発泡スチロール同士および発泡スチロールと木・紙・布などの接着に適しています。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

速乾。強力。仮止不要。
用途コンクリート壁面への発泡ボード接着。 成分再生ゴム系溶剤形 トラスコ品番485-9758 JIS規格JIS A5549 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A5549 粘度(Pa・s)35000~75000cps(25℃) 危険等級 色調黄土色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別Z-2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204 主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用 仕様新S1工法 JIS規格JIS A 5547 規格JAIA 4VOC基準適合 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル 標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(2kg)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類
1本(170mL)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性 速乾 無溶剤型 充てん性 低臭型 健康住宅対応
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着 床タイルとコンクリートの接着 発泡スチロールに可 環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。 成分アクリル樹脂系エマルジョン系 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
3,190 税込3,509
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
サイズM 肩幅(cm)43 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79~83 ヒップ(cm)92 材質ボディ・頭:発泡スチロール製 カーボングレー布張 腕:発泡ウレタン製 カーボングレー布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)180 ベース寸法(cm)Φ40
1個
77,980 税込85,778
15日以内出荷

釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

速攻化。弾力性。耐震性
用途プラ木レンガ用 特性弾力性、耐震性 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 トラスコ品番752-0417 ホワイト 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合 原材料変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(650mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。 主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール トラスコ品番366-4899 白色 使用温度範囲(℃)-20~80 主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)10 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ボンドスティック 低温用
エコ商品
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。 長さ(mm)200 クリア 質量(g)500 寸法(Φmm)11 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。 主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス 成分クロロプレンゴム系溶剤形 淡黄色 タイプノントルエン 規格JIS A 5549 造作用接着剤 包装 粘度範囲(mPa・s)200~280 標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり) 不揮発分18.5% 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1缶(14kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)500 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
910 税込1,001
翌日出荷

主な用途ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙 エスコ品番EA935KF-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途発泡スチロール 低温塗付可。 トラスコ品番118-6047 適合機種TS-350 材質EVA系 長さ(mm)250 白色半透明 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約200 使用温度(℃)130 軟化点(℃)88 危険物の類別非危険物
1ケース
12,980 税込14,278
翌々日出荷

【クイックボンドF9】わかりにくく、つきにくいプラスチックを少しでも多く接着出来る様に開発された瞬間接着剤です。 【クリーナー9】ペンタイプなのでペン先のフェルトで細かい場所へも簡単に塗りやすく、表面の汚れをこすり取りやすい。 塗布制限バルブにより必要量だけ塗布できるので、中身も変質しにくく、保管できます。 素材によって接着剤を選択できます。
用途つきにくいプラスチックやゴムなどの接着に。 ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン、その他。 被着材の素材PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
付属品天板・棚用マット×3、引出し用マット×1 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
1台ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイアボンド工業デービーボンド
ブロック重合タイプのSBRを主成分とする溶剤型断熱材用接着剤です。 速乾性で初期強度に優れます。 発泡スチロールなどの断熱材を侵しません。 ポーラスな部分(フェルト、木、紙)への浸み込みが少なく、安定した接着が発現します。 ポリプロピレンに対する接着性が良好です。 トルエンを使用していません。ホルムアルデヒドが発生しません。
用途各種断熱材の貼り合わせ。 自動車内装トリム材と各種フォームの貼り合わせ。 主な用途天然ゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、SBR、鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、クロム、亜鉛、その他の合金、ベークライト、ポリエステル、ABS、スチロール、ウレタンフォーム、硬質塩ビ、皮革、織物、木材、ガラス、ガラス繊維、陶磁器、紙、フェルト、コンクリート、スレート、モルタルなど 使用方法(1)接着部のゴムや埃を除去してください。(2)被着体の両面に接着剤を均一に塗布し、5~15分程度放置して粘着が発現してから貼り合わせ、圧締してください。手圧にて十分な接着強度が得られます。(3)安定した強度が発現するまで、過度の荷重をかけずに静置してください。 規格JIS A5549 粘度範囲(mPa・s)180(20℃) 主成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、メチルシクロヘキサン、アセトン 比重0.85(20℃) 不揮発分27% 外観淡黄色半透明液体 軟化点(℃)80(剥離・200g荷重)、100(せん断・200g荷重) 危険等級 労働安全衛生法の表示第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)1~30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1缶(13kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン 動画あり
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。 トップ部が開き、工具等の収納が可能。 引出しのロックはトップ部内側にあるレバーで操作でき、トップ部はカギで施錠できます。 トップ部内側の両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。
付属品トップマット×1、引出しマット×2、トレイマット×1 トラスコ品番852-1396 質量(kg)48 本体寸法(mm)W775×D515×H880 引出し寸法(mm)w630×d445×h65×2
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。 電源タイプAC電源式 適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ トラスコ品番382-3504 質量(g)440 電源(V)AC100 消費電力(W)16 本体質量(g)334 ノズル径標準:Φ2mm 設定温度(℃)130 主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.0/h 主なワークパーツ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色 直径(Φmm)11.5 長さ(mm)200 箱入数51 質量(kg)1.04(箱) 適合HMGLM1 トラスコ品番382-3512 主成分EVA 軟化点(℃)約82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(51本)
3,500 税込3,850
当日出荷

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 白色(硬化後:透明) JIS規格JIS K6804 主な用途木、紙、布 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 タイプ低粘度型 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます) トラスコ品番855-2873 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(20g)
299 税込329
当日出荷

発泡の為軽量で小口まで着色されているので、表面イメージとマッチしています。 カッターナイフやスチレンカッターなどで簡単にカット出来ます。 両面テープ・発泡スチロール用ボンドで簡単に接着できます。
用途養生ボード・店舗広告看板・食品パッケージ・切文字・各種仕切り 白・緑・クリーム・青・黄・茶・赤・桃・黒 厚さ(mm)5 材質ポリスチレン17倍発泡 寸法(幅W×長さL)(mm)630×1200
1ケース(30枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ペイントリムーバーPR200のスプレータイプ400mlとノズルタイプ100mlのセット商品。固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。
用途固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックスなどに。 成分オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません) セット内容スプレータイプ400・ノズルタイプ100 使用方法厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。 容量(mL)スプレータイプ:400、ノズルタイプ:100 質量(g)623 サイズ(mm)240×160×60 使用上の注意※薄めずに原液で使用下さい。※塩化ビニール、スチレン系プラスチック、発泡スチロールなどは簡単に溶かします。使用の際は必ず目立たない所などでテストしてからご使用下さい。※使用後は水で洗い流せます。※幼児の手の届かない所へ保管して下さい。※ベンゼン、トルエン等の有害物質は一切配合してませんが、脱脂作用により手の脂分を取ってしまう場合があります。敏感肌の方は手袋(布)を使用して下さい。※天然材料を使用している為外観の色が一定でない場合がありますが効能は変わりありません。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メリーゴーラウンドクラフトキット
ダンボールでつくる!高さ約30cmの大きなメリーゴーラウンド ハンドルを回すとフィギュアがぴょこぴょこ動く!
仕様●商品サイズ:240×170×300mm●セット内容:台紙セット、竹ひご、ねんど、発泡スチロール球、工作ボンド、紙管●1個重量(g):305●材質:紙、粘土、PS、竹●1個梱包形態ヘッダー付き袋入り●製造国:日本 アズワン品番68-0756-25
1セット
969 税込1,066
5日以内出荷