鉱物の外観や物理的・化学的性質を調べるための実験用材料です。
用途ケース(Φ68×53mm)入り
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
硬度高硬度
火成岩や火山灰に含まれるおもな鉱物の実標本を名称や色等で比較し示しています。紙箱(195×145×30mm)入です。
セット内容7種(石英、長石、黒雲母、角閃石、輝石、カンラン石、磁鉄鉱)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド
付属品ケース
全長(mm)約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容金鉱、輝安鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、辰砂、赤鉄鉱、磁鉄鉱、ボーキサイト、錫石など
種別(教師用)OR-15R
種類15種
箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20
1個
¥30,000
税込¥33,000
7日以内出荷
方解石の結晶を通して物を見ると、結晶の内部で物が二重に見える複屈折現象が観察できます。
原子が規則正しく並んでいますので、衝撃を加えるだけで、簡単にヘキ開現象を観察することができます。
仕様透明方解石結晶、ヘキ開片、メキシコ産
付属品ケース
寸法(mm)約30~40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス
滅菌無
断面タイプ焼口
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。
仕様福岡県三池炭鉱産
寸法(cm)約1~2角のものを100g(袋入)
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30
内容12個
箱寸法(mm)110×135×60
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質硬質ガラス
断面タイプ焼口
小さな鉱物の収納に適した標本ケースです。
ホコリが付かず、ケースのままで観察することができます。
標本によりマットの色を選べます。
材質ポリスチレン
内寸法(mm)34×34×30
外寸(mm)39×39×34
マット厚(mm)8
セット内容金鉱、輝安鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、磁鉄鉱、ボーキサイト、辰砂、バラ輝石、クロム鉄鉱
種別(生徒用)OR-10R
寸法(mm)箱:402×206×60 / 小箱:75×90×20
種類10種
1個
¥22,000
税込¥24,200
11日以内出荷
条こん板にこすりつけることにより、条こん色を示す鉱物を集めた標本です。
用途0
仕様木箱入り(402×206×60)
セット内容石墨/自然銅/輝安鉱/方鉛鉱/辰砂/閃亜鉛鉱/磁硫鉄鉱/斑銅鉱/黄銅鉱/黄鉄鉱/赤鉄鉱/磁鉄鉱/褐鉄鉱/クリプトレメン鉱/ボーキサイト
種別TS-15R
1個
¥22,000
税込¥24,200
8日以内出荷
基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット。人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種
内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩
箱寸法(mm)260×185×20
1個
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
仕様木箱の数:4段
セット内容金鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、方鉛鉱、黄鉄鋼、輝安鉱、蛍石、磁鉄鉱、砂鉄、赤鉄鉱、石英、水晶、高温石英、錫石、ボーキサイト、方解石、灰重石、石膏、燐灰石、カンラン石、灰バンザクロ石、紅柱石、黄玉、菫青石、普通輝石、普通角閃石、滑石、白雲母、黒雲母、正長石、フコレス沸石など
寸法(mm)箱の大きさ:400×328×63、小箱の大きさ:60×75×18
種類100種
1個
¥125,000
税込¥137,500
11日以内出荷
関連キーワード