511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドル
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020 ハンドル径(Φmm)36~54
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm)5 参考使用荷重(kN)0.78 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 寸法d(mm)5
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質ステンレス(SUS304) 寸法C(mm)80 仕上ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で安心、多分野で使用可能! マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。 カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。 そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5 材質ステンレス(SUS304) 仕上鏡面仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 寸法d(mm)5 参考使用荷重(kN)0.78 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルカッターでハンドルを前後に90°回転させるだけで外皮を傷めずに中身だけがキレイにくり抜けます。透明カバーでよく見えるのでカット状態が一目瞭然です。ステンレスバット・ホース付
材質ステンレス 寸法(mm)330×510×H190 質量(kg)7
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合。ロープ、ハンドル、ホーン付き
材質PVC 寸法(cm)60×75 適合年齢(歳)1.5以上3未満
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合。ロープ、ハンドル、ホーン付き
材質PVC 寸法(cm)60×75 適合年齢(歳)1.5以上3未満
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

この商品の特徴は約20cmとワイドで、密度の濃いブラシヘッドです。ブラシであらゆる場所を優しく、ファイバーグラス面の汚れもしっかり落としてくれます。米国製最高級デッキブラシに負けない品質を追求し、開発していますので国内のデッキブラシとはブラシの品質、毛の多さなど比較になりません。デッキブラシは。ソフト(イエロー)。ミディアム(ブルー)。ハード(ホワイト)の3つの硬さのタイプをご用意しています。ソフトタイプは柔らかく優しく船内を洗い上げます。ミディアムタイプはノンスリップデッキや少し汚れた部分が最適です。ハードタイプは固めのためにひどく汚れたノンスリップデッキやチークデッキ部分などの掃除にご使用いただけます。付属するハンドルは100cm~180cmの伸縮ができハンドルはテレスコピックタイプで、ブラシの着脱も簡単で、錆びても固着しにくいワンタッチ式のしっかりとした作りになっています。最大2メートルまで伸びるので、大型のボートには使用感抜群です。
ハンドル寸法(mm)1000~1800
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



TsuriMusha(釣武者)Ti TsuriMusha ハンドル
チタン製のバランサークランクハンドルにすることで、糸巻き時にリールがブレにくくスムーズに巻き取りが可能。軽量ジュラ大型ホイールノブは、リーリング時に握りやすく、釣り人への負担を低減します。バランサーに口白プレート付。2ボールベアリング
用途シーライン石鯛、ソルティガZ、海魂、海魂T、海魂TH、海魂DC、スピードマスター石鯛、タナトル石鯛、トーナメントイシダイZに適合 全長(mm)170 外径(Φmm)ノブ:52 自重(g)168
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと) 耐圧(MPa)4 使用流体エア・水等非侵食性気体・液体 ハンドル形状蝶形 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス 使用荷重(kg)100 寸法E(mm)3 仕上鏡面仕上(つやあり)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(ワッシャー)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より高いトルク伝達のためのZyklop Tハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)165 差込角(inch)3/8
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

より高いトルク伝達のための Wera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)250 差込角(inch)1/2
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)GPSマウント BLK (ハンドルバー用)
SW-MOTECHの耐水性スマートフォンハードケース。 マルチタッチ対応の操作ウィンドウを備えた全天候型ケースには、コックピットでiPhone 6 PlusとiPhone 6S Plusを横または縦向きに設置するための360度回転可能な取り付けベースが装備されています。 カバー付きケーブルポートと、振動対策のソフトシリコンインレイを備えます。 カメラ部分には水と埃からレンズを保護する透明カバーを備え、オンボード撮影をサポートします。 iPhone 6 Plus用の丈夫なデバイスハードケース。 耐水性、タッチ操作に対応。 最高のフィット感と振動と衝撃から保護するシリコンインレイ。 360°回転可能。 透明なカメラレンズカバー。 リード線とイヤホンをつなぐ充電するためのケーブルポート。 すべてのSW-MOTECH GPSマウントに対応。
仕様SW-MOTECH GPSマウント用
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 130mmクランクハンドル
巻上げトルクと感度はトレードオフの関係にあり、ハンドルアームが長い程巻上げトルクは増し、逆にハンドルアームを短くすることで感度を上げる事が出来る。アングラーの体力的な負担も軽減し、1日を通してより安定したリトリーブを行う事が可能となります。パワフルな巻上げや深場での使用など、モアトルクをご希望の方にお勧めです。お好みのスタイルに応じてノブをセットアップしてお楽しみください。 。当ハンドルアームは、ハンドルノブが付属しません。Sサイズノブ交換可。【対応機種】21ソルティガIC100シリーズ、18スパルタンMX IC200シリーズ、18スパルタンIC200シリーズ、18キャタリナIC150シリーズ、 17ソルティガBJ100/200シリーズ、17鏡牙100シリーズ、15キャタリナBJ200シリーズほか。【付属品】ハンドルロックプレート×2色、ナット(12mm)×左右各1、ワッシャー×8、ボールベアリング(CRBB)×4、ハンドルスクリュー(12mm)×1、 ハンドルノブスクリュー×2、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、取扱説明書
用途カスタムパーツ 質量(g)25
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと) 耐圧(MPa)4 使用流体エア・水等非侵食性気体・液体 ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用 全長(mm)199
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮タイプ 大一産業 動画あり
本体(ポール+ボード)の重量が約0.8kgと軽量のプラカードです。 ポールは90~165cmの間で任意の長さで調整可能です。 ボードとポールは蝶ネジとビスで簡単に固定が出来ます。 パネルはA2サイズ(W594×H420mm)の大きさがあります。 ポスター、カーッティングシート等を自由に貼り付けでご使用ください。 重量が軽く、女性の方でも取扱いがしやすい。 ボードのサイズがA2サイズと大きめ。 ポールも使用する人・場所に合わせて調整が可能。
用途店舗・施設・駐車場・イベント会場等での各種案内・誘導。サービス・メニュー等の告知。 付属品蝶ネジ・ワッシャー・ネジが各4個、ポール固定用樹脂が2個 材質(ボード)塩ビ、(ポール)スチールにビニール皮膜 質量(kg)約0.8 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:594×420 ポール長(mm)950~1650
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状ウイング 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(ワッシャー)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用 全長(mm)277
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)