22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。
用途ボートフック用横型などに。 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)3.5 寸法W(mm)25 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 寸法d(mm)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック 長さ(mm)1180~2040 パイプ径(Φmm)25/30
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
材質アルミ、ABS樹脂 寸法(mm)1200~2070
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材 板厚(mm)9 柄長さ(mm)1800 爪長さ(mm)115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 仕上生地
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ボートフック用横型などに トラスコ品番849-1567 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(PVCコーティング) 質量(g)74 種類プレートフック 寸法L(mm)123 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)27 寸法t(mm)1.4 寸法S(mm)31 寸法B(mm)47 寸法W(mm)25 寸法R(mm)17 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨仕上げ(PVCコーティング)
1個
899 税込989
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートフックグリップ
ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。 2個セット。
材質プラスチック パイプ内径(Φmm)32
1セット
469 税込516
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984 アズワン品番67-7177-76
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
欠品中

種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連 材質最高級牛表皮/ステンレススチール材 質量(g)575
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)友カン TS-1800
かゆいところに手が届く多機能友カン。オトリが落ち着く内面ブラック仕様で、ワンタッチでジェットエアーも装着可能(ジェットエアーは別売り)。上フタの着脱が簡単なワンタッチロックと、プッシュトップ付両開き投入口を備えていて、石が滑り落ちにくい石止めリブがあり、ダイワの友舟がスッポリ収納可能(BT・BXシリーズは除く。AT・AXシリーズはTS-2400に収納可能)。標準装備のメタルストーンがワンタッチでセット可能。
#メガレッド 容量(L)約18.0 外寸(cm)約22×44×27
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

石こうボード用ハンガー&コートフックです。
用途石こうボード壁専用フック 材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン、ステンレス、PP 垂直負荷重(kg)(最大)8
1個
799 税込879
当日出荷