仕様クギ固定式
材質スチール
横(mm)12
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)
材質フック:樹脂
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
石こうボードに画びょう感覚。工具なしで簡単に取付できます。時計やカレンダーなどに
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)2.7
材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力ピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質支持部=ABS樹脂、キャップ=ポリプロピレン、フック・ピン=ステンレス鋼線(18本スペア2本含む)
タイプ4本ピン
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×35
1パック(4個)
¥449
税込¥494
当日出荷
つまみやすいデザインで脱着も簡単。
ステンレス針採用で錆びません。
耐荷重(kg)約2
寸法(mm)36×12×23
色白
1パック(3本)
¥239
税込¥263
当日出荷
抜きあとが小さく目立ちにくい石こうボード用ピン。クロスした3本のピンでしっかり固定。約4mmの穴径に対応可能。本品はピンパーツのみとなります、フック等は付属しておりませんので別途ご用意ください
材質(本体)樹脂、(ピン)ステンレス
色ホワイト
静止耐荷重(kg)5(1個あたり)
1箱(10組)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ2
付属品キャップ2個、石膏釘6本
取り付け、取りはずしが簡単なハンキングフック。
針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。
スリムな形状で、目立ちにくく、あらゆる設置場所になじみます。
本体は耐久性に優れたポリカーボネート製、針はステンレス製。
用途小物の収納、壁面掲示に
耐荷重(kg)約2
材質ポリカーボネート・ステンレス
寸法(mm)35×4×23
針が斜めに刺さるのでしっかり固定!。スリムなデザインで目立ちにくい
耐荷重(kg)約2
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。樹脂カバーが大きくスマート
静止荷重(kg)5
材質樹脂/スチールメッキ
付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/細ピン
仕様●タイプ:変換基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:変換基板
アズワン品番68-2095-09
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
色ブラック
ピッチ(mm)コネクタ:2.54
内容2本入
コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2
ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
1本
¥389
税込¥428
4日以内出荷
マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)
コネクタ2.54mmピッチ
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1本
¥379
税込¥417
4日以内出荷
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱
長さ(mm)805
幅(mm)805
厚さ(mm)105
使用箇所床
熱伝導率(W/mk)0.032
密度(kg/m3)高性能36
施工面積約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.3
グリーン購入法適合
1パック(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)5
寸法(幅W×高さH)(mm)100×26.6
付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0 ポート2口をPCに簡単増設
色ブルー
長さ(mm)500
高さ(mm)20
質量(g)72
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス
製品幅(mm)190
ケーブル長(cm)50
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
取り付け簡単。おしゃれでシンプルなピンフック。カレンダーの吊り下げに。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質本体=ポリカーボネート、フック・ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×35×35
1パック(3個)
¥309
税込¥340
当日出荷
食材別使用に便利なワンポイントカラーによる衛生管理が出来ます。殺菌庫対応で抗菌剤入りです。ピン付(両長側面端部2ヶ所)です。
材質ポリエチレン(抗菌剤入り、銀系無機剤)
0
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス
USBタイプUSB2.0
メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
石こうボードに画びょう感覚
静止荷重(kg)3
材質樹脂
付属品真鍮頭針(シルバー)・ステンレス平頭釘19×25
寸法(幅W×高さH)(mm)10×35
4x USB-A メスポート
2x IDC 10ピン メスコネクタ
4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応
別ーのケーブルで2列の4/5に対応
用途4口のUSB-Aメスポートを2x 4ピンまたは5ピンIDCマザーボードコネクタに接続しPC背面にマウント
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
2x USB 'A' メスポート
2x IDC-5 メスコネクタ
4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
ケーブル長29cm
用途スモールフォームファクタコンピュータ筐体の後部にUSB 2.0メスポート2口を増設
長さ(mm)18
高さ(mm)120
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス×2 - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス×2
保存温度(℃)-10~30
製品幅(mm)287
動作温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)28.5
USBタイプUSB2.0
メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
USB 3.0 仕様準拠
パネルマウントUSB 3.0-Aポート2口を増設。固定用ネジつき
色ブルー
長さ(mm)500
高さ(mm)12
質量(g)69
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス
製品幅(mm)36.5
ケーブル長(cm)50
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)5.49
色コルク
サイズ3L
タイプタテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
付属品バインドねじ(SUS) 呼び4×30 4本、樹脂プラグ 4本、ワッシャー 4枚
材質枠:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、掲示板:合板1類 t=3mm+発砲EVA樹脂 t=6mm
仕上枠:ヘアーライン、掲示板:ビニールレザー貼(グレー)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ