材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあける
アズワン品番64-5177-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手
仕様オイルホール付
勝手右
クランプシステムスクリューオン式
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。
用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応
材質1025
被削材PMSN
コーティングTIALN+TIN
コーナーR(mm)0.2
寸法C(mm)15
シャンクNo.K32-Q12-20
ボーリング範囲(Φmm)15.9~20.2
有効ボーリング長(mm)38
ヘッドNo.12-ZMAC16-45V
チップNo.3MP-C、B
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
用途対応ツールホルダ タイプ GB108
材質超硬
用途対応ツールホルダ タイプ GB106
材質超硬
高精度ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。2μm単位で加工径を調整可能です。
用途ファインボーリング加工用。
内部給油で非常に安定した高剛性システムです。軸方向、径方向双方に調整可能です。
用途大径精密ボーリング加工用。
高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
用途大径荒ボーリング加工用。
1本のホルダーで、穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能です。
用途穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
アキシャルアジャスト機構付で、ステップカットが可能です。
カートリッジを選択することで、貫通穴(Aタイプ)、止まり穴(Eタイプ)の加工に対応します。
用途荒加工用。
コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
材種1025
コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
用途端面溝入れ加工用
材種1025
コーティング超硬の小径加工用ボーリングバイトです。
用途旋削加工用。
材種1025
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途内径旋削加工用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ